|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-R57071S101 Herst.-Nr.: R57071S101 EAN/GTIN: 4260688150145 |
| |
|
|  |  |
 | 2er SET Akku LED Tischleuchten per USB aufladbar, Weiß Höhe 20cm Licht to go bieten diese Akku Tischleuchten im praktischen 2er Set. Setzen Sie die aufladbaren Tischleuchten flexibel an eine von Ihnen ausgewählte Position – ganz ohne Stromkabel. Die Tischleuchten eignen sich als kabellose Beleuchtung auf dem Gartentisch oder bei einem Picknick. Über das mitgelieferte USB Ladekabel können die Außenleuchten geladen werden und somit flexibel und ohne Kabel verwendet werden. Mit einer Höhe von 20cm und einem Durchmesser von 13cm sind sie eine äußerst praktische und optisch ansprechende mobile Lichtquelle für den Außenbereich. Durch das weiße Design wird das Licht optimal wiedergegeben und die Leuchten fügen sich problemlos in jeden Außenbereich ein. Ausgestattet mit der Schutzart IP44 bieten die Außen-Tischleuchten vielfältige Einsatzmöglichkeiten und sind natürlich auch für Innenbereiche bestens geeignet. Bei vollem Akku (Ladezeit ca. 5 Stunden) beträgt die Leuchtdauer ca. 8 Stunden. * Inklusive 1x SMD 1,5 Watt LED fest verbaut mit 90 Lumen und 3000 Kelvin warmweiß * Inklusive 1 austauschbarem AA Alkaline Akku Weitere Informationen:  |  | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 20 cm, Durchmesser: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 90 Lumen = 90 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Batterie: | inkl. 1 x AA Alkaline Akku – 2200 mAh (3,7 V) austauschbar | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 8 Stunden (volle Batterie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,35 kg | Produktart: | 2er SET LED Tischleuchte Outdoor |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ohne, Strom-anschluss, kabel-lose, outdoor, kleine, set, für, draußen, camping, balkon, terrassenleuchten, Terrassenlampen, terrassenbeleuchtung, weiß, garten-beleuchtung, akku, usb, auf-ladbar |
|  |  |
| |