|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-OOOS50002 Herst.-Nr.: OOOS50002 EAN/GTIN: 4260618147115 |
| |
|
|  |  |
 | 2er SET Akku LED Tischleuchten für außen & innen mit RGB, H: 21cm LED Tischleuchten 2er SET mit praktischen Träger, USB-Kabel zum Wiederaufladen, Farbwechsel & Schutzart IP44 Sorgen Sie bei jeder Gelegenheit mit acht verschiedenen Lichtfarben für die perfekte Atmosphäre! Mit diesen LED-Tischleuchten sorgen Sie immer für die optimale Atmosphäre. Diese praktischen Tischleuchten können neben Weiß noch in sieben weiteren Farben leuchten und haben einen integrierten aufladbaren Akku. Sie brauchen die Lampen nur anzutippen, um von Weiß zu einer der sieben weiteren Farben zu wechseln. Außerdem sind sie sowohl für die Verwendung im Innen- als auch im Außenbereich geeignet. Die Leuchten entsprechen der Schutzklasse IP44 und sind daher auch für den Einsatz im Freien geeignet. Ob im Wohnzimmer oder im Garten: diese Lampen sind perfekt für jeden Moment und jeden Ort. Mit dem beiliegenden, 0,8 m langen USB-Kabel ist der Akku in nur 4-6 Stunden wieder vollständig aufgeladen. Voll aufgeladen haben die Lampen eine jeweilige Leuchtdauer von bis zu 15 Stunden, genug für viele Abende. Holen Sie sich den LED-Regenbogen zu sich nach Hause! * Jeweils 1 Lithium-Ionen Akku erforderlich (enthalten). * Produktabmessungen: 21 cm ; Ø 13 cm Weitere Informationen:  |  | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß - Braun | Abmessungen: | Höhe: 21 cm, Durchmesser: 13 cm | Kabellänge: | 0,8 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1 Watt) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Nicht dimmbar | Batterie: | inkl. 1 x Lithium Akku – | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 6 Stunden – Leuchtdauer: ca. 15 Stunden (volle Batterie) | Schutz: | Schutzart: IP44 | Gewicht: | 0,35 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tischlampen, Leuchten, Lampen, mit, USB, Anschluss, Schalter, Farbwechsel, Bunt, für, Außen, Draußen, Garten, IP44, Gartenleuchte, ohne, Kabel-lose, Strom-anschluss, Akku-betrieb, Outdoor |
|  |  |
| |