|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-R22251S142 Herst.-Nr.: R22251S142 EAN/GTIN: 4260688154266 |
| |
|
|  |  |
 | LED Solar Wandleuchte 2er Set Außenleuchten mit Bewegungsmelder in Anthrazit Auf der Suche nach effektiven Außenlampen fällt dieses 2er Set Außenwandleuchten sofort angenehm auf. Die Solarleuchten sind dank ihres angenehmen Designs sehr vielfältig in jedem Außenbereich verwendbar und werden schnell zum schönen Hingucker an Ihrer Hauswand. Gefertigt sind die runden Wandlampen aus wetterfestem Kunststoff in Anthrazit und dank Schutzart IP44 können sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Ihrer Gartenhütte. Bei einer Breite von 15 cm und einer Höhe von nur 12 cm haben sie eine Ausladung von 18,3 cm. Durch die geschickte Lichtstreuung nach unten können Sie den gewünschten Außenbereich angenehm blendfrei ausleuchten und erhalten dabei einen schönen Lichteffekt. Sobald der integrierte Bewegungssensor bei Dunkelheit eine Bewegung in einem Erfassungswinkel von 90° und einer Reichweite von 6 bis 8 Metern erkennt, schaltet sich das fest verbaute 4,5 Watt LED Modul mit einer Leuchtkraft von 290 Lumen und 3000 Kelvin ein. Die Leuchtdauer des Sensors beträgt etwa 40 Sekunden. Die Leuchtdauer der Solarleuchte beträgt 1 Stunde bei einer Ladezeit von ca. 8 Stunden. Weitere Informationen:  |  | Material: | Kunststoff | Farbe: | Anthrazit | Abmessungen: | Höhe: 12 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 18,3 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 290 Lumen = 290 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 90 ° / Reichweite von 6 m bis 8 m | Leuchtzeit bei Resonanz: | 40 Sekunden | Solar Batterie: | inkl. 1 x AA Lithium Akku – 2200 mAh (3,7 V) austauschbar | Solar Intervalle: | Ladezeit: ca. 8 h – Leuchtdauer: ca. 1 h (volle Sonnenenergie) | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,455 kg | Produktart: | Solar Wandleuchte |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), LED Außenwandleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, automatik schalter, LED, Solar-Leuchten, Solarlampen, Solar-Licht, Außenleuchten, Außen-Lampen, Außen-Wandleuchten, Außen-wandlampen, Außen-beleuchtung, Garten-leuchten, Gartenlampen, Outdoor, Einfamilien-Haus-Wand, Fassaden-beleuchtung, downlight, für, draußen, ohne, Strom, Kabel |
|  |  |
| |