Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar Wandleuchte 2er Set Außenleuchten mit Bewegungsmelder Anthrazit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Solar Wandleuchte 2er Set Außenleuchten mit Bewegungsmelder Anthrazit
LED Solar Wandleuchte 2er Set Außenleuchten mit Bewegungsmelder Anthrazit
LED Solar Wandleuchte 2er Set Außenleuchten mit Bewegungsmelder Anthrazit
LED Solar Wandleuchte 2er Set Außenleuchten mit Bewegungsmelder Anthrazit
LED Solar Wandleuchte 2er Set Außenleuchten mit Bewegungsmelder Anthrazit
LED Solar Wandleuchte 2er Set Außenleuchten mit Bewegungsmelder Anthrazit
Artikel-Nr.:
     1609-R22241S142
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R22241S142
EAN/GTIN:
     4260688154242
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Solar Wandleuchte 2er Set Außenleuchten mit Bewegungsmelder Anthrazit

Auf der Suche nach effektiven Außenlampen fällt dieses 2er-Set Außenwandleuchten sofort angenehm auf. Die Solarleuchten sind dank ihres angenehmen Designs sehr vielfältig in jedem Außenbereich verwendbar und werden schnell zum schönen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Gefertigt ist die Wandlampe aus wetterfestem Kunststoff in Anthrazit und dank Schutzart IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Ihrer Gartenhütte.
Bei einer Breite von 22 cm und einer Höhe von nur 9 cm hat sie eine Ausladung von 12,5 cm.

Durch die geschickte Lichtstreuung nach unten können Sie den gewünschten Außenbereich angenehm blendfrei ausleuchten und erhalten dabei einen schönen Lichteffekt.
Die Leuchte verfügt über ein permanentes Orientierungslicht, das bei Dämmerung oder Dunkelheit automatisch mit einer Helligkeit von 10% leuchtet.
Sobald der integrierte Bewegungssensor bei Dunkelheit eine Bewegung in einem Erfassungswinkel von 90° und einer Reichweite von 5 bis 8 Metern erkennt, schaltet sich das fest verbaute 5 Watt LED Modul mit einer Leuchtkraft von 200 Lumen und 3000 Kelvin ein. Die Leuchtdauer des Sensors beträgt etwa 40 Sekunden.

Die Leuchtdauer der Solarleuchte beträgt 1 Stunde bei einer Ladezeit von ca. 8 Stunden.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Anthrazit
Abmessungen:
Höhe: 9 cm, Breite: 22 cm, Tiefe: 12,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 200 Lumen = 200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 90 ° / Reichweite von 5 m bis 8 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
40 Sekunden
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA Lithium Akku – 2200 mAh (3,7 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 8 h – Leuchtdauer: ca. 1 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Nein
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,3 kg
Produktart:
Solar Wandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), LED Außenwandleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, automatik schalter, LED, Solar-Leuchten, Solarlampen, Solar-Licht, Außenleuchten, Außen-Lampen, Außen-Wandleuchten, Außen-wandlampen, Außen-beleuchtung, Garten-leuchten, Gartenlampen, Outdoor, Einfamilien-Haus-Wand, Fassaden-beleuchtung, downlight, für, draußen, ohne, Strom, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 76,75*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 58,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,75*
€ 91,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,57*
€ 89,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,29*
€ 87,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,73*
€ 81,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,92*
€ 70,11
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
221169S-142
€ 210,00*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R22251S142
€ 79,12*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R22261S142
€ 76,75*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R22281S142
€ 67,47*
Ähnlich
REV Ritter
2091111S200
€ 39,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.