|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-R22231S107 Herst.-Nr.: R22231S107 EAN/GTIN: 4260688156581 |
| |
|
|  |  |
 | LED Solar Wandleuchte 2er Set Außenleuchte mit Bewegungsmelder Silber matt Auf der Suche nach effektiven Außenlampen fällt diese Außenwandleuchte im praktischen 2er Set sofort angenehm auf. Die mini Solarleuchte ist dank seines angenehmen Designs sehr vielfältig in jedem Außenbereich verwendbar und wird schnell zum schönen Hingucker an Ihrer Hauswand. Gefertigt ist die Wandlampe aus wetterfestem Edelstahl in Silber Nickel matt und dank Schutzart IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Ihrer Gartenhütte. Bei einer Breite von nur 9 cm und einer Höhe von 13 cm hat sie eine Ausladung von 12 cm. Durch die geschickte Lichtstreuung nach unten können Sie den gewünschten Außenbereich angenehm blendfrei ausleuchten und erhalten dabei einen schönen Lichteffekt. Sobald der integrierte Bewegungssensor bei Dunkelheit eine Bewegung in einem Erfassungswinkel von 90° und einer Reichweite von 6 bis 8 Metern erkennt, schaltet sich das fest verbaute 3 Watt LED Modul mit einer Leuchtkraft von 165 Lumen und 3000 Kelvin ein. Die Leuchtdauer des Sensors beträgt etwa 30 Sekunden. Die Leuchtdauer der Solarleuchte beträgt ca. 2,5 Stunden bei einer Ladezeit von ca. 8 Stunden. Weitere Informationen:  |  | Material: | Kunststoff, Edelstahl | Farbe: | Silber matt - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 13 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 165 Lumen = 165 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 90 ° / Reichweite von 6 m bis 8 m | Leuchtzeit bei Resonanz: | 30 Sekunden | Solar Batterie: | inkl. 1 x AA Lithium Akku – 1300 mAh (3,7 V) austauschbar | Solar Intervalle: | Ladezeit: ca. 8 h – Leuchtdauer: ca. 2,5 h (volle Sonnenenergie) | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,424 kg | Produktart: | Solar Wandleuchte |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, automatik schalter, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, LED, Solar-Leuchten, Solarlampen, Solar-Licht, Außenleuchten, Außen-Lampen, Außen-Wandleuchten, Außen-wandlampen, Außen-beleuchtung, Garten-leuchten, Gartenlampen, Outdoor, Einfamilien-Haus-Wand, Fassaden-beleuchtung, downlight, für, draußen, ohne, Strom, Kabel |
|  |  |
| |