Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
LUTEC DOBLO LED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-99227745
Hersteller:
Lutec
Herst.-Nr.:
6943801125
EAN/GTIN:
6939412014272
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
50 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
III
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Eingangsspannung
3.7 V
AC Eingangsspannung
3.7 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Höhe
90 mm
Länge (mm)
350 mm
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
16.5 W
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
1800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Wandbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
,
Bewegungsmelder
,
Bewegungsschalter
,
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
,
Bewegungsmelder (Haushalt)
,
LED Außenwandleuchte
,
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
,
Sensor Außenleuchte
,
Sensorleuchte
,
Solar-Lampe
,
Solar-Leuchte
,
Solarlampe
,
Solarleuchte
,
Solarleuchten
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
außenleuchte mit bewegungsmelder led
,
automatik schalter
,
außenleuchte mit bewegungsmelder solar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 110,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LUTEC ARROW Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 2,3 W Grau
Lutec
6910601335
€ 26,00*
Sonstiges
LUTEC DOBLO Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Grau F
Lutec
6943701125
€ 67,40*
Sonstiges
LUTEC FADI Schwarz Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 5 W
Lutec
6939501330
€ 74,22*
Sonstiges
LUTEC FLAIR Schwarz Für die Nutzung im Außenbereich geeignet E27 2 W
Lutec
6988804012
€ 84,78*
Sonstiges
LUTEC FRAN Schwarz Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 9,7 W
Lutec
6941502330
€ 74,74*
Sonstiges
LUTEC TUDA Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz
Lutec
6935501330
€ 86,12*
Sonstiges
LUTEC TUDA Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz
Lutec
6935502330
€ 100,20*
Sonstiges
LED Solar Wandleuchte 2er SET Breite 18cm Bewegungsmelder, per App steuerbar
meineWunschleuchte
69415S2330
€ 140,09*
Sonstiges
Lutec DOBLO 6939412012384 Solar-Gartenleuchte 7.5W Neutralweiß Anthrazit
Lutec
6939412012384
€ 29,25*
Sonstiges
Lutec FIA 6990901012 Solar-Außenwandleuchte 2.00W Warmweiß Schwarz
Lutec
6990901012
€ 67,33*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.