|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-IDE-S60067 Herst.-Nr.: IDE-S60067 EAN/GTIN: 4262382963618 |
| |
|
|  |  |
 | 2er SET Akku LED Tischleuchten Outdoor mit RGB Farbwechsler, Höhe 25cm Outdoor LED Tischlampen 2er SET mit Akku - ohne Kabel für warmweißes oder farbiges Licht Schaffen Sie mit dieser wiederaufladbaren Tischlampe die Atmosphäre Ihrer Wahl: Sie strahlt warmweißes Licht für eine gemütliche Atmosphäre oder farbiges Licht für eine festliche Stimmung aus! Kein störendes Kabel, keine Suche nach einer freien Steckdose in der Nähe. Diese moderne LED-Tischleuchte in Weiß wird per wiederaufladbarem Akku betrieben. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Modi: warmweißes Licht, festes farbiges Licht (rot, grün oder blau), Licht mit gemischten Farben, schneller Farbwechsel oder sanfter Farbwechsel. Ein Druck auf den Ein/Aus-Knopf der im Fuß (Bodenplatte) angebracht ist genügt, um den Modus zu wechseln! Dank einer Schutzart von IP44 können Sie sie einsetzen, wo immer Sie möchten: sei es auf Ihrem Wohnzimmertisch, auf einer Vitrine, im Schlafzimmer neben Ihrem Bett, im Kinderzimmer oder auch in Ihrem Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon. Diese kabellose Tischleuchte ist auch hervorragend als Badezimmerleuchte geeignet. Da sie mit einem Akku betrieben wird, kann sie kabellos verwendet und somit überall hin mitgenommen werden! Der Akku dieser Lampe bietet eine maximale Leuchtdauer von ca. 15 Stunden. Zum Aufladen ist ein USB-Kabel enthalten (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten). Es dauert 4 bis 6 h, bis der Akku voll aufgeladen ist. Inklusive fest verbauter SMD LED mit 5 Watt, 90 Lunmen & 3000 Kelvin in Warmweiß Weitere Informationen:  |  | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 25 cm, Durchmesser: 17 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 90 Lumen = 90 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, multicolor (3000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Batterie: | inkl. 1 x Akku – | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 4 Stunden – Leuchtdauer: ca. 15 Stunden (volle Batterie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,65 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: tischlampe-n, Camping, Garten, Terrasse, Balkon-Beleuchtung, Outdoor, draußen, Außenbereich, für, den, mit, ohne, Kabel-los, Strom-anschluss, Akku, USB, aufladen, aufladbar, mobile, tragbare, dimmbar-e, set |
|  |  |
| |