| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-CS3492 Herst.-Nr.: CS3492 EAN/GTIN: 4260768176393 |
| |
|
| | |
| Ultraschall Schädlingsvertreiber 2er SET Mäuseabwehr 370-465m² 2er SET Tiervertreiber: Vertreiben Sie lästiges Getier aus Ihrem Haus, befreien Sie sich ein für alle Mal von Nagetieren und Insekten! Dank des großen Geräuschpegels 2 x 130 Db und der automatischen, variablen Wellenschwankung ist diese effiziente Ungezieferscheuche die benutzerfreundlichste und umweltfreundlichste Weise, um Schädlinge zu vertreiben. Die Ultraschallwellen, welche von vielen Tieren als äußerst unangenehm empfunden werden, sind weder für Menschen noch für Haustiere schädlich. Ein sehr effizientes und ökologisches Gerät, um Nagetiere und Insekten loszuwerden. Die Ultraschallwellen greifen das Hör- und Nervensystem der Schädlinge an und zwingen sie dazu Ihre Futterquelle und Unterkunft zu verlassen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Grau / Blau | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Gewicht: | 0,16 kg | Abmessung: | Höhe: 9 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 7 cm | Leistung: | 9 Volt | Netzbetrieb: | Inklusive Netzteil/Ladegerät | Wirkungskreis: | 465 qm | Anwendung: | Nur in Innenräumen gestattet | Anbringung: | Standgerät | Besondere Merkmale: | Weder für Menschen noch für Haustiere schädlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wühlmaus-Scheuche, Wühlmausscheuche, Elektrischer Tiervertreiber, Ultraschall-Scheuche, Ultraschall-Tierschreck, Ultraschall-Tiervertreiber, maulwurf vertreiber, Schädlingsvertreiber, Schädlingsbekämpfer, Mäuseabwehr, Mäusebekämpfung, Rattenabwehr, Rattenbekämpfung, Abwehrgerät, Tierschreck, Tiervertreiber, Tierabwehr, Ungezieferbekämpfer, Ungezieferbekämpfung, Ultraschall, mit, im, Haus, indoor, abwehr, bekämpfen |
| | |
| |