| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-GIK37 Herst.-Nr.: GIK37 EAN/GTIN: 5410329728304 |
| |
|
| | |
| USB Fliegenwedler batteriebetrieben ohne Chemie wedelt Fliegen & Wespen weg Ärgern Sie sich nicht mehr über lästige Fliegen - Hier kommt der Fliegenschreck für den Tisch! Der Fliegenwedler verscheucht Fluginsekten schnell und effektiv, Sie können den USB / batteriebetriebenen Wedler stellen, oder auch aufhängen. Was stört am meisten beim Essen und verdirbt einem gehörig den Appetit? Richtig! Fliegen, Wespen usw. die um und auf den Essen herumschwirren, natürlich direkt vom Kompost kommend. Dabei ist es egal wie oft man die Fliegen mit der Hand verscheuchen möchte, die nervigen Insekten lassen sich nur kurzzeitig abschrecken und kommen immer wieder zurück an den Tisch. Es ist einfach unappetitlich, wenn sich beispielsweise bei einem Büffet schon vor Eröffnung der sommerlichen Gartenparty die Fliegen auf den Salaten oder dem Grillgut gütig tun. Eine innovative Lösung ist dieser Fliegenwedler! Die dekorative Pyramide erledigt Dauer- und Gewissenhaft das Vertreiben der Fliegen. Stellen Sie das Gerät mittig auf den Tisch und schalten Sie es ein. Die Rotorblätter fangen an sich zu drehen und wedeln somit die Fliegen weg vom Tisch fort in die Ferne. Dabei sind sie sehr sicher, bei Berührung der Flügel gibt es keine Verletzungsgefahr, diese hören dann auf zu drehen. Ein zusätzlicher Abwehreffekt wird durch die Schimmerstreifen auf den Flügeln erzielt. Wer beim Grillen oder Kaffeekränzchen auf fliegende Besucher verzichten möchte, hat mit diesem Fliegen-Wedler ein wirksames Mittel, um die Störenfriede auf Abstand zu halten, so können Sie entspannt einen fliegenfreien Grillabend genießen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Gewicht: | 0,2 kg | Abmessung: | Höhe: 24,8 cm, Breite: 8,4 cm, Tiefe: 8,4 cm | Leistung: | 5 Volt | Netzbetrieb: | Inklusive USB Kabel | Anwendung: | Wedelt Fliegen, Wespen und ähnliche Fluginsekten einfach weg | Anbringung: | Freistehend, Hängen, Tischstativ | Besondere Merkmale: | Ohne Chemikalien, geräuschlos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Insektenschutz, Wespenwedler, Wespenschutz, Wespenabwehr, Fliegenfalle, Wespenfalle, Moskito, USB, Batterie, Batteriebetrieben, Abwehr, Fliegen, Wepsen, Insekten |
| | |
| |