| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-CI5000 Herst.-Nr.: CI5000 EAN/GTIN: 8719699347847 |
| |
|
| | |
| IP Überwachungskamera innen, Nachtsicht bis 5m, HD-Auflösung, App Steuerung Diese IP Indoor Kamera von ELRO eignet sich zur Überwachung aller Wohnbereiche, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Die Überwachungskamera ist für den Einsatz in Innenräumen gedacht. Über eine App haben Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet jederzeit Zugriff auf die Kamerabilder. Die Sicherheitskamera liefert mit einer 1080P Full HD-Auflösung gestochen scharfe Bilder. Sie können Gesichter und wichtige Details zuverlässig erkennen. Dank der fortschrittlichen Infrarot-LEDs liefert die Kamera auch im Dunkeln perfekte Schwarz-Weiß-Bilder bis zu einer Entfernung von 5 Metern. Die Haus Videoüberwachung zeichnet sich durch sinnvolle Funktionen aus: Neben einen Bewegungs- und Geräuschmelder verfügt sie auch über einen Verfolgungsmodus. Wird also eine Bewegung erkannt, folgt die Kamera der Person und filmt sie. Im Patrouillen-Modus rotiert die Kamera automatisch alle 10 Sekunden ein Stück weiter, um jedes Mal einen anderen Teil des Bereichs zu filmen. Sie können die Kamera mit der mitgelieferten Montageplatte an der Decke aufhängen. Außerdem verfügt die Kamera für zuhause über eine eingebaute Sirene mit einer Lautstärke von bis zu 80 dB. Über einen Timer können Sie einstellen, wann die Kamera bei Erkennung einer Bewegung einen lauten Alarm erzeugen soll. Durch Einsetzen einer SD-Karte (max. 128 GB, NICHT im Lieferumfang enthalten) können Sie Aufnahmen lokal speichern. Zudem lassen sich Bilder in der Cloud auf sicheren ELRO-Servern speichern. Alle Bilder werden verschlüsselt an Ihr Smartphone oder Tablet gesendet. Dies bietet zusätzliche Sicherheit! Über die kostenlose ELRO Home Safe App können Sie nicht nur die Kamerabilder betrachten, sondern auch das Bild drehen oder einen Erfassungsbereich definieren. Mithilfe der App können Sie über den eingebauten Lautsprecher und das Mikrofon direkt mit der Person kommunizieren, die sich in der Nähe der Kamera befindet. Eine nützliche Funktion, um Besucher willkommen zu heißen oder unerwünschte Gäste zu vertreiben. Weitere Informationen: | | geeignet für: | Videoüberwachung | innen / aussen Kamera: | Innenkamera | IR LED: | ja | IR-Reichweite: | 5 Meter | Erfassungsbereich: | 70° horizontal | Kamera-Auflösung: | 1920 x 1080 Full HD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ir-überwachungskamera elro, ir überwachungskamera, überwachungskamera indoor, Ip, überwachungskameras, für, mit, live, übertragung, auf, handy, innen, indoor, zur, videoüberwachung, sicherheitskameras, wifi, überwachungssysteme, kaufen, sd, karte, privat, hausüberwachung, videoüberwachungssysteme, videoüberwachungskameras, mini, kleine, speicher, funkkameras, kabellose, drahtlose, nachtsichtkameras, pir, bewegungsmelder, zuhause, home |
| | |
| |