Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorisierte IP-Kamera - Für den Innenbereich, IR - PT - WIFI, mit Nachtsicht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Motorisierte IP-Kamera - Für den Innenbereich, IR - PT - WIFI, mit Nachtsicht
Motorisierte IP-Kamera - Für den Innenbereich, IR - PT - WIFI, mit Nachtsicht
Motorisierte IP-Kamera - Für den Innenbereich, IR - PT - WIFI, mit Nachtsicht
Motorisierte IP-Kamera - Für den Innenbereich, IR - PT - WIFI, mit Nachtsicht
Motorisierte IP-Kamera - Für den Innenbereich, IR - PT - WIFI, mit Nachtsicht
Artikel-Nr.:
     1609-CAMIP5N1
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     CAMIP5N1
EAN/GTIN:
     5410329552770
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
indoor ip-kamera

Motorisierte IP-Kamera - Für den Innenbereich, IR - PT - WIFI, mit Nachtsicht

Motorisierte IP-Kamera mit VGA-Bildqualität, IR-LEDs für Nachtsicht und ferngesteuerte Schwenk- und Neigebewegungen.
Die IP-Kamera kann über ein Netzwerkkabel oder ein drahtloses Wi-Fi Netzwerk mit einem Router verbunden werden.
Integriertes Mikrofon und Lautsprecher für eine zwei-Wege-Kommunikation.

* einfache Installation
* ferngesteuerte Schwenk- und Neigebewegung
* gesicherter Wi-Fi-Anschluss und verdrahter LAN-Anschluss
* Nachtsicht dank der 11 IR-LEDs
* eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
* Alarmmeldung bei Bewegungserfassung über E-Mail oder Upload von Bilder auf FTP
* Audio-Ein- und Ausgang
* drahtlose Verschlüsselung mit einem Tastendruck (WPS™)
* kompatibel mit: CAMIP7N, CAMIP10N (same operation modes and user interface)
* POE-Adapterkit: POE02
Bemerkung: erfordert Kenntnisse über Netzwerkinstallation

Kamera-Parameter:
*Aufnahme-Element: 1/5" Farb-CMOS
* Objektiv: f2.8mm / F2.4
* Blickwinkel: 60°
* Mindestbeleuchtung: 0.5 lx
* Pixelanzahl: 640 (H) x 480 (V) - PAL -
* eingebaute Schwenk- und Neigebewegung: steuerbar über Interne: links/rechts: 300° / oben/unten: 120°

Netzwerk-Parameter:
* unterstützte Protokolle: TCP/IP, UDP, IMCP, SMTP, HTTP, FTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, GPRS
* Anschluss mit Kabel: Ethernet 10/100BASE-T und 8P8C (RJ45)
* drahtloser Anschluss: Standard: IEEE 802.11b/g/n / unterstützt WEP-, WPA- & WPA2-Verschlüsselung
* Netzverbindung: unterstützt 3 Methoden: feste IP, DHCP, PPPoE
* unterstützt DHCP, installiert die IP-Adresse automatisch (Plug-and-Play-Netz)
* Dynamischer Domain-Name-System-Eintrag (DDNS): gratis

Video / Audio-Parameter:
* ingebautes Mikrofon
* Kompressionsformat: MJPEG
* Bildfrequenz: 15 FPS (VGA), 30 FPS (QVGA)
* Auflösung: 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

Allgemeine Parameter:
* Stromversorgung: 5 Vdc
* Abmessungen: 110 x 100 x 108 mm
* Gewicht: 333 g
Weitere Informationen:
innen / aussen Kamera:
Innenkamera
Aufnahmeelement:
1/5" Farb-CMOS
IR LED:
11 Stück
Objektiv:
f2.8mm / F2.4
Netzteil:
5 Vdc
Erfassungsbereich:
Erfassungswinkel: 60°
Maße:
11 x 10 x 10,8 cm
Kamera-Auflösung:
640 (H) x 480 (V) - PAL -
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera, CAMIP5N1, Überwachungskamera, Sicherheitskamera, IP Camera, Ip Kamera, Videokamera, Überwachungskamera außen, Überwachungskamera mit Aufzeichnung, Überwachungskamera mit Bewegungsmelder, Überwachungskamera App, Außenkamera, Sicherheit, Alarm, Überwachung, Einbruchsicherung, App-Steuerung, Sicherheitstechnik Nachtsichtkamera, Velleman
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 72,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,14*
€ 112,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,24*
€ 109,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,29*
€ 102,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,99*
€ 99,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,30*
€ 86,04
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELRO
CI5000
ab € 32,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.