| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-AS90CA Herst.-Nr.: AS90CA EAN/GTIN: 8719699340855 |
| |
|
| | |
| HD Überwachungskamera Sicherheitekamera für ELRO AS90S Home+ Alarmsystem mit App Die ELRO AS90CA Sicherheitskamera ist ein zusätzliches Zubehörteil für die ELRO AS90S Home+ Alarmanlage. Mit dieser Überwachungskamera haben Sie Ihr Zuhause immer im Blick. In dem Moment, in dem Ihre Anlage einen Alarm auslöst, werden Sie auf Ihrem Smartphone benachrichtigt. In der ELRO Home+ App können Sie dann direkt sehen, was bei Ihnen zu Hause passiert. Die Sicherheitskamera verfügt über eine gestochen scharfe 1080P HD-Auflösung, sodass Sie Personen auf den Bildern immer erkennen können. Wenn eine Bewegung erkannt wird, kann die Kamera die Bilder auf eine SD-Karte (diese ist nicht enthalten) aufzeichnen, damit Sie sie später ansehen können. Mit der ELRO Home+ App können Sie die Kamera auch drehen und neigen, sodass Sie den ganzen Raum betrachten können. Zusätzlich verfügt die Kamera über ein Mikrofon und einen Lautsprecher, die es ermöglichen, mit Hilfe der ELRO Home+ App mit Personen in der Nähe der Kamera zu sprechen. Die Infrarot-LEDs ermöglichen es, Bilder auch im Dunkeln bis zu einer Entfernung von 30 Metern zu betrachten. Die Installation der Überwachungskamera ist sehr einfach. Platzieren Sie die Kamera an dem für Sie geeigneten Platz und schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an. Anschließend verbinden Sie einfach die Kamera mit der ELRO Home+ App mit Ihrer ELRO AS90S Alarmanlage. Dies geschieht durch Scannen des QR-Codes in der ELRO Home+ App. Technische Daten * Erstklassige 1080p HD-Auflösung * Betrachtungswinkel von 90° * Speichert Bilder bei Bewegung auf einer Micro SD-Karte (nicht enthalten, bis 128 GB) * Mit Mikrofon und Lautsprecher für 2-Wege-Kommunikation über die App * Infrarot-LED´s für 30 Meter Nachtsicht Weitere Informationen: | | Funktion: | Mikrofon & Lautsprecher für 2-Wege-Kommunikation über App | Reichweite: | bis zu 30 Meter | Kompatibel: | AS90S Home+ Alarmsystem | Installation: | Innen | Spannung: | 5 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ir-überwachungskamera elro, ir überwachungskamera, Smart, Home, Innenkamera, IP, Nachtsichtkamera, Videoüberwachung, privat, Alarmanlage, Sicherheitssystem, Infrarotkamera, Einbruchschutz, Einbruchsicherung, Sicherheitstechnik, Heimautomation, Multifunktionssicherheitssystem, Smartphone, App, gesteuert, Alarm, Sicherheit, Einbruch, mit, Aufzeichnung, Hausüberwachung, Nachtsicht, Sicherheitskamera |
| | |
| |