| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-AS90SMA Herst.-Nr.: AS90SMA EAN/GTIN: 4260688155850 |
| |
|
| | |
| Fenster & Türen Magnetkontakt 2er Set für ELRO AS90S Home+ Alarmanlage mit App Wenn Sie Ihr Alarmsystem ELRO AS90S Home+ um weitere Fensterkontakte oder Türkontakte erweitern möchten, haben Sie mit dem 2er Set Magnetkontakt genau das Richtige. Die Magnetsensoren lassen sich ideal an die bereits vorhandene Alarmanlage anschließen. Setzen Sie den Sensor einfach an das gewünschte Fenster oder die Tür. Sobald diese(s) geöffnet wird, sendet das Alarmsystem Ihnen automatisch eine Meldung über die App auf Ihr Smartphone. Wenn Ihr Alarmsystem eingeschaltet ist und die Tür oder das Fenster geöffnet wird, löst die Anlage den Alarm aus und warnt Sie über die App. Die Montage des Tür-/Fenstersensor ist ganz einfach. Nachdem Sie die Batterien eingesetzt haben, müssen Sie den Sensor nur noch drahtlos mit der Alarmanlage verbinden. Dies geschieht durch Scannen des QR-Codes in der ELRO Home+ App. Danach kleben Sie den Sensor einfach mit dem mitgelieferten extra starken Klebeband an Ihre Tür- oder Fensterrahmen. Technische Daten * Funktioniert komplett kabellos * Störungsfreies digitales Signal * Inkl. 3V CR2032 Batterie Weitere Informationen: | | Funktion: | Absicherung von Fenster oder Tür gegen Einbruch | Reichweite: | bis zu 50 Meter | Frequenz: | 433,92 MHz | Kompatibel: | AS90S Home+ Alarmsystem | Installation: | Innen | Batterie: | inklusive Batterie | Abmessungen: | Tiefe: 1,3 cm Höhe: 8 cm | Batterieart: | 3V R2032 Batterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, kontaktmelder, Smart, Home, Magnet-Kontakt, Magnet-Sensor, Fenster-Kontakt-Schalter, Fenster-Alarmanlage, Fenstersensor, Türsensor, Tür-Kontakt, Tür-Alarm, Einbruch-melder, Schutz, Alarmanlage, Set, Zusatz, Sicherung, Sicherheit, Bewegungs-melder, Bewegungs-sensor, Überwachung |
| | |
| |