Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbaustrahler NIMBUS Schwarz, getrennt schaltbar, IP44 8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbaustrahler NIMBUS Schwarz, getrennt schaltbar, IP44 8cm
LED Deckeneinbaustrahler NIMBUS Schwarz, getrennt schaltbar, IP44 8cm
LED Deckeneinbaustrahler NIMBUS Schwarz, getrennt schaltbar, IP44 8cm
LED Deckeneinbaustrahler NIMBUS Schwarz, getrennt schaltbar, IP44 8cm
LED Deckeneinbaustrahler NIMBUS Schwarz, getrennt schaltbar, IP44 8cm
LED Deckeneinbaustrahler NIMBUS Schwarz, getrennt schaltbar, IP44 8cm
LED Deckeneinbaustrahler NIMBUS Schwarz, getrennt schaltbar, IP44 8cm
LED Deckeneinbaustrahler NIMBUS Schwarz, getrennt schaltbar, IP44 8cm
LED Deckeneinbaustrahler NIMBUS Schwarz, getrennt schaltbar, IP44 8cm
Artikel-Nr.:
     1609-653410132
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     653410132
EAN/GTIN:
     4017807574456
Suchbegriffe:
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Außendeckeinbaustrahler
Außendeckeneinbauleuchte

LED Deckeneinbaustrahler NIMBUS Schwarz, getrennt schaltbar, IP44 8cm

Eckiger LED Decken Einbaustrahler aus dem Hause Trio Leuchten

Mit Einbauleuchten lassen sich stilvolle Akzente setzen und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. So ist der Deckenspot prädestiniert zur effektiven Beleuchtung sämtlicher Wohnräume, seien es Flure und Dielen, Küchen, Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Doch auch zur Bürobeleuchtung oder in Geschäftsräumen ist der Einbaustrahler optimal verwendbar und spendet ein angenehmes Licht.

Dieser eckige LED Einbaustrahler in Schwarz matt ist mit einer Schutzart von IP44 Staub- und Spritzwasser geschützt. Somit ist er nicht nur für die Beleuchtung von Innenräumen vielfältig verwendbar, sondern kann bei korrektem Einbau auch in Feuchträumen und im Außenbereich eingesetzt werden.

Die Einbaulampe aus Kunststoff hat bei einer Höhe von 3cm eine Breite und Tiefe von jeweils 8cm. Für den Einbau werden ein 7,5cm großer runder Ausschnitt und eine Einbautiefe von mindestens 5cm benötigt.

Die Deckenleuchte ist mit einem fest verbauten SMD LED Modul mit einer Leistung von 5 Watt und 450 Lumen in Warmweiß (3.000 Kelvin) ausgestattet. Über den Wandschalter können Sie die beiden Lichtquellen getrennt schalten: 1x schalten Hauptlicht - 2x Akzentlicht Rahmen - 3x beide Lichtquellen

Die Serie NIMBUS bietet Ihnen noch weitere Einbauleuchten.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 5 cm, Breite: 8 cm, Tiefe: 8 cm
Einbaustrahler Maße:
Einbautiefe: 5 cm – Loch Durchmesser: 7,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 450 Lumen = 450 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,112 kg
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Deckeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Außendeckenleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbauleuchte led ip44, einbauleuchte led, einbauleuchte led ip44, LED, Deckenlampen, Deckenleuchten, Deckenspots, Deckenstrahler, Einbauspots, Einbaulampen, Strahler, Spots, flach, eckig, schwarz, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Decke, Wohnzimmer, Küche, Küchenlampen, Küchenleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenhausleuchten, Galerie, Garten, außenbereich, terrasse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,53*
€ 14,00*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 12,84*
€ 18,86*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
650510132
ab € 10,64*
Ähnlich
TRIO Leuchten
651600132
ab € 6,46*
Ähnlich
TRIO Leuchten
680710132
ab € 11,82*
Ähnlich
TRIO Leuchten
652410132
ab € 15,80*
Ähnlich
TRIO Leuchten
652610132
ab € 15,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.