Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Außenbeleuchtung
>
Garten Dekobeleuchtung
>
Outdoor Tischleuchten
>
Artikel
2er Set Wiederaufladbare LED Outdoor Tischleuchten dimmbar in Schwarz, Höhe 25cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-7829LM750
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
7829LM750
EAN/GTIN:
4262382968323
Suchbegriffe:
tischlampe
für
draußen
ohne
2er Set Wiederaufladbare LED Outdoor Tischleuchten dimmbar in Schwarz, Höhe 25cm
Entdecken Sie die perfekte Ergänzung für Ihre Outdoor-Oase - diese USB-wiederaufladbare Mini Tischleuchten!
Die kleinen Outdoor-Tischleuchten aus Aluminium in Schwarz sind eine elegante und praktische Ergänzung für Ihren Außenbereich. Mit einer Höhe von 25 cm passen sie perfekt auf Ihren Terrassentisch, Ihre Veranda oder Ihren Balkon. Diese Leuchten verbinden modernes Design mit funktionalen Merkmalen, die Ihr Outdoor-Erlebnis bereichern.
Mit ihrem praktischen USB-Anschluss und dem wiederaufladbaren Akku sind diese Tischleuchten äußerst flexibel und unabhängig von Stromquellen. Laden Sie sie einfach über die mitgelieferte Ladestation auf und genießen Sie stundenlanges Licht ohne störende Kabel. Kein Bedarf an Steckdosen in der Nähe - die Freiheit, Ihren Lieblingsplatz im Freien zu beleuchten, wie Sie es möchten.
Die Tischleuchten verfügen über einen Touch Schalter mit stufenloser Dimmfunktion. Sie können die Lichtfarbe einfach durch längeres gedrückt halten des Schalters nach Ihren Wünschen von 2700 bis 3000 Kelvin anpassen.
Die Schutzklasse IP54 gewährleistet Ihnen eine zuverlässige Nutzung der Tischleuchten im Freien und ermöglicht es Ihnen, die Leuchten bedenkenlos draußen verwenden zu können, ohne sich um Schäden durch Witterungseinflüsse sorgen zu müssen.
*Inkl. 2 wiederaufladbaren Lithium-Ionen Akkus 903050 (3,7V) je Leuchte
*LED fest verbaut mit 2,2 Watt, 100 Lumen, warmweiß je Leuchte
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 25 cm, Durchmesser: 7 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 100 Lumen = 100 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2200 - 3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. 2 x Lithium Akku – 3,7 V)
Batterie Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 9 Stunden (volle Batterie)
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,47 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Garten Dekobeleuchtung
>
Outdoor Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
strom-anschluss
,
led
,
tischleuchte
,
kabel-los
,
outdoor
,
touch
,
akku
,
kleine
,
mit
,
usb
,
aufladbar-e
,
terrassenlampen
,
außenleuchten
,
außen-lampen
,
schwarz
,
garten-beleuchtung
,
gartentisch
,
balkon-lampen
,
gartenlampen
,
gartenleuchten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 129,98*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 102,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,98*
€ 154,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,63*
€ 153,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 123,15*
€ 146,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,69*
€ 137,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,04*
€ 121,43
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2er SET Akku Tischleuchten Outdoor, per Solar & USB aufladbar mit Wandhalterung
meineWunschleuchte
7815S750
€ 298,06*
Ähnlich
2er SET dimmbare Akku Outdoor Tischlampen Schwarz Höhe 21cm
FHL easy
8501S48
€ 52,02*
Ähnlich
2er Set LED Akku Tischleuchten, Aluminium Schwarz, Höhe 30cm
meineWunschleuchte
7812S750
€ 199,67*
Ähnlich
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten mit Touch Dimmer, Höhe 35cm
meineWunschleuchte
R52096S142
€ 86,70*
Ähnlich
SET Outdoor Akku LED Tischleuchten Touch Dimmer, Schwarz Höhe 21cm
meineWunschleuchte
R52176S102
€ 66,03*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.