Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET dimmbare Akku Outdoor Tischlampen Schwarz Höhe 21cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET dimmbare Akku Outdoor Tischlampen Schwarz Höhe 21cm
2er SET dimmbare Akku Outdoor Tischlampen Schwarz Höhe 21cm
2er SET dimmbare Akku Outdoor Tischlampen Schwarz Höhe 21cm
2er SET dimmbare Akku Outdoor Tischlampen Schwarz Höhe 21cm
2er SET dimmbare Akku Outdoor Tischlampen Schwarz Höhe 21cm
2er SET dimmbare Akku Outdoor Tischlampen Schwarz Höhe 21cm
2er SET dimmbare Akku Outdoor Tischlampen Schwarz Höhe 21cm
Artikel-Nr.:
     1609-8501S48
Hersteller:
     FHL easy
Herst.-Nr.:
     8501S48
EAN/GTIN:
     4260768173804
Suchbegriffe:
Camping-Lampe
Camping-Laterne
Campinglampe
Campinglampen

2er SET dimmbare Akku Outdoor Tischlampen Schwarz Höhe 21cm

Diese Outdoor Tischlampen sind ein Garant für die richtige Lichtstimmung!

Die große Stärke der beiden Tischlampen ist ihre Flexibilität. Sie können sowohl im Innenbereich auf Tischen aufgestellt als auch als Outdoor Lampen genutzt werden. Und das unabhängig von den Steckdosen, denn in den Leuchten ist ein Akku integriert. Damit können Sie dieses 2er SET Tischlampen überall dort nutzen, wo Sie in den Abendstunden Licht haben möchten.

Die Tischleuchten aus unempfindlichem, schwarzem Kunststoff haben einen Durchmesser von jeweils 14 cm und eine Höhe von 21 cm. Der Leuchtenkopf ist schwenkbar und lässt sich individuell einstellen. Dank Schutzart IP44 sind die Tischlampen selbst an ungeschützten Stellen im Außenbereich unempfindlich gegen Spritzwasser, z.B. durch Regen.

Über den Sensorschalter können Sie die Außentischleuchten ein-/ausschalten, stufenlos dimmen sowie die Lichtfarbe in 3 Stufen von Warmweiß bis Tageslichtweiß einstellen - ganz nach Ihren persönlichen Bedürfnissen.

Die kabellosen Outdoor Lampen haben ein fest integriertes LED Modul mit einer Leistung von jeweils 2 Watt und 200 Lumen. Sie haben eine Leuchtdauer von ca. 2,5 Stunden und verfügen über einen Akku, der mit dem mitgelieferten USB Kabel geladen werden kann. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden.

Alles in allem sind diese Tischlampen überall flexibel einsetzbar: Sei es als praktische Tischleuchten auf Balkon und Terrasse, beim Camping oder natürlich auch im Innenbereich, z.B. als mobile Nachttischlampen neben Ihrem Bett.
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 21 cm, Durchmesser: 14 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 200 Lumen = 200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6500 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 1200 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 2 Stunden – Leuchtdauer: ca. 2,5 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,363 kg
Weitere Suchbegriffe: Zeltlampe, camping lampe, Tischlampe-n, Außen-tischleuchte, tisch-Beleuchtung, Nachttischlampe-n, Camping, Garten, Terrasse, Balkon-Beleuchtung, LED, Outdoor, draußen, Außenbereich, für, den, mit, ohne, Kabel-los, Strom-anschluss, Akku, USB, aufladen, aufladbar, mobile, tragbare, dimmbar-e, touch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,24*
€ 87,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,08*
€ 85,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,35*
€ 82,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,58*
€ 79,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,75*
€ 66,34
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHL easy
8501S46
ab € 58,74*
Ähnlich
FHL easy
8501S35
ab € 58,46*
Ähnlich
meineWunschleuchte
OSLS50012
ab € 55,20*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R52176S102
ab € 49,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.