Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
LED Deckenleuchte 2er Set in Grau Titanfarben Ø 33cm, IP44 - Badlampen
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-659S11887
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
659S11887
EAN/GTIN:
4260768174412
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
LED Deckenleuchte 2er Set in Grau Titanfarben Ø 33cm, IP44 - Badlampen
Eine reduzierte und einfach gehaltene Inneneinrichtung wird immer beliebter und sorgt für ein harmonisches Umfeld.
Das Highlight dieser modernen Deckenleuchte im 2er Set ist die schlichte, aber dennoch ansprechende Optik, die gut mit verschiedenen Einrichtungsstilen kombinierbar ist. Die schlicht gehaltene, runde Leuchte ergänzt klassische und moderne Einrichtungen und lässt sich vielseitig einsetzen.
Dank Schutzart IP44 ist die Lampe gegen Spritzwasser geschützt und damit perfekt für alle Feuchträume, wie Badezimmer und Gäste WC geeignet. Die edle Optik in Grau Titanfarben und Weiß, unterstreicht den minimalistischen Einrichtungsstil und sorgt für ein helles, freundliches Ambiente. Dabei hat die Lampe einen Durchmesser von 33 cm sowie eine Höhe von nur 9 cm.
Jede flache Leuchte verfügt über ein fest verbautes LED Leuchtmittel mit einer Lichtstärke von 1600 Lumen, 18 Watt und 3000 Kelvin (Warm Weiß).
Ob als stylishe Deckenlampe in Fluren und Dielen, als cooler Blickfang in Ihrem Badezimmer oder auch als schöne Designerlampe im Treppenhaus oder Eingangsbereich - diese vielseitige Deckenleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch garantiert in jeder Hinsicht gerecht.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Acryl
Farbe:
Grau - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 9 cm, Durchmesser: 33 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 18 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1600 Lumen = 1600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,9 kg
... >
Badleuchten
>
Bad Deckenbeleuchtung
>
Bad Deckenleuchten
Weitere Suchbegriffe:
LED Anbaudeckenleuchte
,
LED Deckenanbauleuchte
,
deckenanbauleuchte
,
LED
,
Bad-Beleuchtung
,
Badezimmer-Lampen
,
Badezimmer-Leuchten
,
Gäste
,
WC
,
für
,
Feuchträume
,
IP44
,
modern
,
Decke
,
Decken-Lampen
,
Decken-Leuchten
,
Wand-leuchten
,
Eingangsbereich
,
Treppenhaus-leuchten
,
Treppen-aufgang
,
rund-e
,
flach
,
Grau
,
Stil
,
Design-Klassiker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 104,11*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 81,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,11*
€ 123,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,35*
€ 122,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,24*
€ 116,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,19*
€ 110,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,47*
€ 96,95
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2er SET dimmbare LED Deckenleuchten Ø 30cm, IP44, nickel matt
Fischer & Honsel
20S247
€ 159,96*
Ähnlich
Elegante schlichte LED Badleuchte APART, Chrom, Acryl weiß, Ø 35 cm
TRIO Leuchten
659411806
€ 40,22*
Ähnlich
LED Deckenleuchte 2er Set Silber Chrom Ø 30cm mit Switch Dimmer, IP44
meineWunschleuchte
68081S306
€ 184,57*
Ähnlich
LED Deckenleuchten im 2er SET fürs Bad aus gebürstetem Stahl & Glas, Ø 28 cm
Smartwares
IWLS60004
€ 45,59*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.