Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elegante schlichte LED Badleuchte APART, Chrom, Acryl weiß, Ø 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elegante schlichte LED Badleuchte APART, Chrom, Acryl weiß, Ø 35 cm
Elegante schlichte LED Badleuchte APART, Chrom, Acryl weiß, Ø 35 cm
Elegante schlichte LED Badleuchte APART, Chrom, Acryl weiß, Ø 41 cm
Logo Trio
Artikel-Nr.:
     1609-659411806
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     659411806
EAN/GTIN:
     4017807280050
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte

Elegante schlichte LED Badleuchte APART, Chrom, Acryl weiß, Ø 35 cm

Diese wunderschöne Badezimmer SMD-LED-Deckenleuchte Apart aus dem Hause Trio Leuchten macht in jedem Badezimmer eine gute Figur.

Das glänzende Chrom passt sich harmonisch der Umgebung an und die weiße Acrylabdeckung schafft eine angenehme Lichtverteilung.

Dank der Schutzklasse IP44 ist diese Deckenleuchte für Feuchträume wie Badezimmer, Waschraum, etc. sehr gut geeignet.

Die Deckenleuchte hat einen Durchmesser von 35 cm und ist 9,5 cm hoch.

Das fest eingebauten LED-Leuchtmittel hat eine Leistung von 18 Watt und eine Lichtstärke von 1600 Lumen.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Weiß - Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Durchmesser: 35 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 18 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1600 Lumen = 1600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Spiegelleuchte, anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, 659411806, Trio, Trio-Leuchten, Apart, LED-Deckenleuchten, LED-Deckenlampen, LED-Deckenleuchte, LED-Deckenlampe, Badezimmerleuchten, Badezimmerlampen, Badezimmerleuchte, Badezimmerlampe, Trio LED-Deckenleuchten, Trio LED-Deckenlampen, Trio LED-Deckenleuchte, Trio LED-Deckenlampe, Trio Badezimmerleuchten, Trio Badezimmerlampen, Trio Badezimmerleuchte, Trio Badezimmerlampe, LED Badleuchten, LED Badlampen, LED Badezimmerleuchten, LED Badezimmerlampen, Trio LED Badleuchten, Trio LED Badlampen, Trio LED Badezimmerleuchten, Trio LED Badezimmerlampen, Trio Leuchten, Waschraumleuchten Waschraumlampen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 28,52*
€ 39,46*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 31,97*
€ 40,27*
1
€ 5,46*
ab € 29,60*
€ 40,58*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 32,95*
€ 44,77*
1
€ 5,95*
ab € 41,98*
€ 56,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
659011801
ab € 24,92*
Ähnlich
TRIO Leuchten
659011887
ab € 25,06*
Ähnlich
TRIO Leuchten
659412406
ab € 49,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.