|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-20S247 Herst.-Nr.: 20S247 EAN/GTIN: 4260618142165 |
| |
|
|  |  |
 | 2er SET dimmbare LED Deckenleuchten Ø 30cm, IP44, nickel matt Runde und flache LED Deckenlampen aus dem Hause Honsel Leuchten - 2er SET. Mit ihrem schlichten und zeitlosen Design passen diese LED Deckenlampen einfach zu jedem Einrichtungsstil. Dank ihrer Schutzart IP44 sind sie auch optimal als Badezimmerlampen einsetzbar. Somit können Sie die matte Innenleuchten als Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen oder zur Badezimmerbeleuchtung verwenden. Falls Sie einen Flur oder Dielenbereich haben und diesen mit einer effektiven Innenbeleuchtung versehen möchten, dann sind diese Deckenleuchten genau das Richtige für Sie. Diese runden Deckenlampen sind Dank des schlichten, flachen und weißen Designs auch prima als Bürolampe tauglich. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, spritzwassergeschützten Badlampen, runden Wohnzimmerleuchten, flachen Schlafzimmerlampen oder zeitlosen Büroleuchten sind, ob Sie diese Innenleuchten als Einzelstück montieren oder mehrere in verschiedenen Formen und Größen anbringen möchten, all diesen Ansprüchen wird dieses vielseitige Deckenlampen 2er Set in jeder Hinsicht gerecht. Der Korpus der runden Deckenleuchte besteht jeweils aus einer nickelmatten Umrandung und einer weißen Abdeckung aus Acrylglas. Der Gesamtdurchmesser der jeweiligen Leuchte beträgt 30 cm. Das fest eingebaute LED Modul hat jeweils eine Leistung von 15 Watt, 2100 Lumen sowie 3000 Kelvin in Warmweiß. Mittels eines herkömmlichen Wandschalters lässen sich die Deckenlampen zusätzlich in 3 Stufen dimmen, so dass Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Deckenlicht haben. Auch zu finden unter: Badezimmerlampen, Badleuchten, Badlampen, Deckenbeleuchtung, Wohnraumleuchten, LED Badleuchte Weitere Informationen:  |  | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 3 cm, Durchmesser: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x max. 18 Watt) 15 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2100 Lumen = 2100 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,8 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenleuchte, LED, runde, Wohnzimmerlampen, für, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Flurlampen, moderne, Deckenlicht, dimmbare, weiße, Deckenschalen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flure, Dielen, Badleuchten, IP44, Badbeleuchtung |
|  |  |
| |