Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er SET IP65 LED Deckeneinbaustrahler Silber matt eckig, dimmbar, 8,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4er SET IP65 LED Deckeneinbaustrahler Silber matt eckig, dimmbar, 8,5cm
4er SET IP65 LED Deckeneinbaustrahler Silber matt eckig, dimmbar, 8,5cm
4er SET IP65 LED Deckeneinbaustrahler Silber matt eckig, dimmbar, 8,5cm
4er SET IP65 LED Deckeneinbaustrahler Silber matt eckig, dimmbar, 8,5cm
4er SET IP65 LED Deckeneinbaustrahler Silber matt eckig, dimmbar, 8,5cm
4er SET IP65 LED Deckeneinbaustrahler Silber matt eckig, dimmbar, 8,5cm
4er SET IP65 LED Deckeneinbaustrahler Silber matt eckig, dimmbar, 8,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-6506S101074
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     6506S101074
EAN/GTIN:
     4260618140246
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

4er SET IP65 LED Deckeneinbaustrahler Silber matt eckig, dimmbar, 8,5cm

Das Geheimnis dieser Einbauleuchten lautet: zeitlos, flexibel & designorientiert.

Mit den richtigen Einbauleuchten lassen sich stilvolle Akzente setzen und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. So sind Deckenspots prädestiniert zur effektiven Beleuchtung sämtlicher Wohnräume, seien es Flure und Dielen, Küchen, Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Doch auch zur Bürobeleuchtung oder in Geschäftsräumen ist der Einbaustrahler optimal verwendbar und spendet ein angenehmes Licht. Dank IP65-Schutz sind die Leuchten gegen Strahlwasser geschützt und damit besonders für Nassräume und Außenbereiche geeignet.

Jeder Einbaustrahler sorgen für ein gerichtetes, akzentuiertes und angenehm natürliches Licht. Die Leuchten in Silber matt ist zeitlos und lässt sich problemlos mit unterschiedlichen Farb- und Raumkonzepten kombinieren.

Die quadratischen Einbaulampen aus Metall haben eine Größe von 8,5 x 8,5 cm und eine Höhe von 5,4 cm. Für den Einbau wird ein 7,2 cm großer Ausschnitt und eine Einbautiefe von min. 6,2 cm benötigt.

Über einen geeigneten Wanddimmer sind die Leuchten stufenlos dimmbar. So können Sie je nach Anforderung unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugen.

Ganz gleich also, für welche Zwecke Sie eine effektive Deckenbeleuchtung benötigen, ob Sie LED Einbaulampen als Wohnraumleuchten oder Bürolampen nutzen möchten, dieser vielseitige Deckeneinbaustrahler wird Ihrem Anspruch in jeder Hinsicht gerecht.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 5,4 cm, Breite: 8,5 cm, Tiefe: 8,5 cm
Einbaustrahler Maße:
Einbautiefe: 6,8 cm – Loch Durchmesser: 7,2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x
Lichtstärke:
1 x 345 Lumen = 345 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,119 kg
Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbaustrahler ip65 230v, einbauleuchte led ip65, einbauleuchte led, LED, Decken-lampen, Deckenleuchten, Einbauleuchte-n, Einbauspot-s, Einbau-strahler, Decken-Strahler, Decken-spots, Decke-n, flach, für, Außen-bereich, Dachüberstand, Feuchtraum, Bad, Outdoor, Flur-Leuchten, Flur-Beleuchtung, Treppenhaus-Leuchten, ohne, Trafo, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 58,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,55*
€ 91,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,49*
€ 89,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,97*
€ 84,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,52*
€ 82,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,99*
€ 70,20
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Leuchten
650710132
ab € 11,85*
Sonstiges
meineWunschleuchte
6506S10132
ab € 60,84*
Sonstiges
meineWunschleuchte
6507S10132
ab € 60,64*
Sonstiges
meineWunschleuchte
6507S101064
ab € 35,64*
Sonstiges
meineWunschleuchte
68071S106
ab € 37,67*
Sonstiges
meineWunschleuchte
68071S132
ab € 35,89*
Sonstiges
TRIO Leuchten
68071S131
ab € 27,06*
Sonstiges
TRIO Leuchten
680710132
ab € 11,83*
Sonstiges
TRIO Leuchten
680710106
ab € 12,42*
Sonstiges
TRIO Leuchten
680710131
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.