Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außeneinbauleuchte
>
Außendeckeinbaustrahler
>
Artikel
LED Deckeneinbaustrahler rund dimmbar 2er Set in Schwarz, IP65
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-68071S132
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
68071S132
EAN/GTIN:
4260768177000
Suchbegriffe:
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Außendeckeinbaustrahler
Außendeckeneinbauleuchte
LED Deckeneinbaustrahler rund dimmbar 2er Set in Schwarz, IP65
Das Geheimnis dieser Einbauleuchten lautet: zeitlos, flexibel, designorientiert!
Mit den richtigen Einbauleuchten lassen sich stilvolle Akzente setzen und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. So ist der Deckenspot prädestiniert zur effektiven Beleuchtung sämtlicher Wohnräume, seien es Flure und Dielen, Küchen, Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Doch auch zur Bürobeleuchtung oder in Geschäftsräumen ist der Einbaustrahler optimal verwendbar und spendet ein angenehmes Licht.
Dieser runde LED Einbaustrahler ist mit einer Schutzart von IP65 Staub- und Strahlwasser geschützt. Somit ist er nicht nur für die Beleuchtung von Innenräumen vielfältig verwendbar, sondern kann auch (bei korrektem Einbau) in Feuchträumen und im Außenbereich eingesetzt werden.
Die Einbauspots bieten eine optimale Grundbeleuchtung und sorgen für eine angenehme Ausleuchtung. Mit dem Schwarz matten Design lässt sich die Leuchte mit vielen Wohnstilen und Ambienten kombinieren.
Die Einbaulampe aus Metall hat einen Durchmesser von 8,5 cm und eine Höhe von 5,4 cm. Für den Einbau wird ein 7,2 cm großer Ausschnitt und eine Einbautiefe von min. 6,8 cm benötigt.
Jede Deckenleuchte ist mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Leistung von 5,5 Watt und 345 Lumen in Warmweiß ausgestattet. Über einen geeigneten Wandschalter können Sie die Leuchte extern über Ihre Hausinstallation stufenlos dimmen.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 5,4 cm, Durchmesser: 8,5 cm
Einbaustrahler Maße:
Einbautiefe: 6,8 cm – Loch Durchmesser: 7,2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 345 Lumen = 345 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,114 kg
... >
Badleuchten
>
Bad Deckenbeleuchtung
>
Bad Deckeneinbaustrahler
Weitere Suchbegriffe:
Outdoor-Deckeneinbaustrahler
,
Deckeneinbaulampe
,
Deckeneinbauleuchte
,
Deckeneinbauleuchten
,
Deckeneinbaustrahler
,
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
LED Außendeckenleuchte
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
einbaustrahler ip65 230v
,
einbauleuchte led ip65
,
einbauleuchte led
,
LED
,
Decken-lampen
,
Deckenleuchten
,
Einbauleuchte-n
,
Einbauspot-s
,
Einbau-strahler
,
Decken-Strahler
,
Decken-spots
,
Decke-n
,
flach
,
für
,
Außen-bereich
,
Dachüberstand
,
Feuchtraum
,
Bad
,
Outdoor
,
Flur-Leuchten
,
Flur-Beleuchtung
,
Treppenhaus-Leuchten
,
ohne
,
Trafo
,
Schwarz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,23*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 35,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,23*
€ 59,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,71*
€ 57,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,19*
€ 54,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,21*
€ 52,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,90*
€ 49,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,86*
€ 42,67
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
4er SET IP65 LED Deckeneinbaustrahler Schwarz rund, dimmbar, Ø 8,5cm
meineWunschleuchte
6507S10132
€ 79,29*
Ähnlich
Runder LED Deckeneinbaustrahler 2er Set in Schwarz matt Ø 8,2cm
meineWunschleuchte
65251S132
€ 28,39*
Ähnlich
Runder LED Deckeneinbaustrahler Schwarz matt, schwenkbar Ø 9,2cm
meineWunschleuchte
6515LM132
€ 14,38*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.