|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-68071S131 Herst.-Nr.: 68071S131 EAN/GTIN: 4260768176997 |
| |
|
|  |  |
 | LED Deckeneinbaustrahler rund dimmbar 2er Set in Weiß, IP65 Das Geheimnis dieser Einbauleuchten lautet: zeitlos, flexibel, designorientiert! Mit den richtigen Einbauleuchten lassen sich stilvolle Akzente setzen und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. So ist der Deckenspot prädestiniert zur effektiven Beleuchtung sämtlicher Wohnräume, seien es Flure und Dielen, Küchen, Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Doch auch zur Bürobeleuchtung oder in Geschäftsräumen ist der Einbaustrahler optimal verwendbar und spendet ein angenehmes Licht. Dieser runde LED Einbaustrahler ist mit einer Schutzart von IP65 Staub- und Strahlwasser geschützt. Somit ist er nicht nur für die Beleuchtung von Innenräumen vielfältig verwendbar, sondern kann auch (bei korrektem Einbau) in Feuchträumen und im Außenbereich eingesetzt werden. Die Einbauspots bieten eine optimale Grundbeleuchtung und sorgen für eine angenehme Ausleuchtung. Mit dem Weiß matten Design lässt sich die Leuchte mit vielen Wohnstilen und Ambienten kombinieren. Die Einbaulampe aus Metall hat einen Durchmesser von 8,5 cm und eine Höhe von 5,4 cm. Für den Einbau wird ein 7,2 cm großer Ausschnitt und eine Einbautiefe von min. 6,8 cm benötigt. Jede Deckenleuchte ist mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Leistung von 5,5 Watt und 345 Lumen in Warmweiß ausgestattet. Über einen geeigneten Wandschalter können Sie die Leuchte extern über Ihre Hausinstallation stufenlos dimmen. Weitere Informationen:  |  | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 5,4 cm, Durchmesser: 8,5 cm | Einbaustrahler Maße: | Einbautiefe: 6,8 cm – Loch Durchmesser: 7,2 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 345 Lumen = 345 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,114 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Deckeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Außendeckenleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbaustrahler ip65 230v, einbauleuchte led ip65, einbauleuchte led, LED, Decken-lampen, Deckenleuchten, Einbauleuchte-n, Einbauspot-s, Einbau-strahler, Decken-Strahler, Decken-spots, Decke-n, flach, für, Außen-bereich, Dachüberstand, Feuchtraum, Bad, Outdoor, Flur-Leuchten, Flur-Beleuchtung, Treppenhaus-Leuchten, ohne, Trafo, Weiß |
|  |  |
| |