Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Einbauleuchten
>
Artikel
LED Einbaustrahler 2er Set rund schwenkbar dimmbar Weiß matt 5,5W Deckenlampe
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-650510S131
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
650510S131
EAN/GTIN:
4260581497125
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten 230v
einbauleuchten
LED Einbaustrahler 2er Set rund schwenkbar dimmbar Weiß matt 5,5W Deckenlampe
Dieses 2er Set Deckeneinbaustrahler ist zur Beleuchtung von Innenräumen besonders vielfältig verwendbar.
So ist er natürlich in erster Linie prädestiniert zur effektiven Beleuchtung sämtlicher Wohnräume, seien es Flure und Dielen, Küchen, Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Doch auch zur Bürobeleuchtung oder in Geschäftsräumen ist der Einbaustrahler optimal verwendbar und spendet ein angenehmes Licht.
Gefertigt ist die Deckenlampe aus Weiß mattem Metall. Der runde Spot hat einen Durchmesser von 8,5 cm sowie eine Einbautiefe von 6,8 cm und lässt sich individuell ausrichten.
Jede Deckenleuchte ist mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Leistung von 5,5 Watt und 345 Lumen in Warmweiß ausgestattet.
Zusätzlich lässt sich der Einbauspot über einen Phasenabschnittsdimmer, extern über Ihre Hausinstallation, dimmen.
Ganz gleich also, für welche Zwecke Sie eine effektive Deckenbeleuchtung benötigen, ob Sie LED Einbaulampen als Wohnraumleuchten oder Bürolampen nutzen möchten, dieser vielseitige Deckeneinbaustrahler wird Ihrem Anspruch in jeder Hinsicht gerecht.
Auch zu finden unter:
Schlafzimmerlampen, Wohnzimmerlampen, Esszimmerlampen, Büroleuchten, Flurbeleuchtung,
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 5,4 cm, Durchmesser: 8,5 cm
Einbaustrahler Maße:
Einbautiefe: 6,8 cm – Loch Durchmesser: 7,2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 345 Lumen = 345 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,119 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Deckenbeleuchtung
>
Decken Einbaustrahler
Weitere Suchbegriffe:
Deckenleuchten
,
Deckenlampen
,
Deckenspots
,
flach
,
Einbauspots
,
rund
,
Einbaulampen
,
LED
,
Decken
,
modern
,
Wohnzimmer
,
Esszimmer
,
Büro
,
Flur
,
Diele
,
Wohnraumleuchten
,
Leuchten
,
Lampen
,
Küche
,
Deckenbeleuchtung
,
Treppenhausbeleuchtung
,
Weiß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,38*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 30,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,38*
€ 51,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,21*
€ 50,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,27*
€ 46,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,56*
€ 44,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,80*
€ 42,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,62*
€ 36,44
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide 7092-000 Deckenbeleuchtung
Konstsmide
7092-000
€ 78,11*
Sonstiges
Konstsmide 7092-200 Deckenbeleuchtung
Konstsmide
7092-200
€ 48,74*
Sonstiges
Konstsmide 7092-900 Deckenbeleuchtung
Konstsmide
7092-900
€ 64,12*
Sonstiges
XQ-lite XQ-0961
RANEX
10.050.61
€ 5,19*
Sonstiges
XQ-lite XQ-0970
RANEX
10.072.83
€ 6,41*
Sonstiges
2er-Set elegante Deckeneinbauleuchten Aluminium weiß lackiert E27, 27 x 27 cm
Konstsmide
7092-200-2
€ 136,26*
Sonstiges
2er-Set elegante Deckeneinbauleuchten Edelstahl gebürstet E27, 27 x 27 cm
Konstsmide
7092-000-2
€ 211,91*
Sonstiges
3er Set Einbauleuchten PITTSBURGH, beweglich, 8x8 cm, inkl. GU10 LED
Globo
12341-3
€ 31,42*
Sonstiges
LED Einbaustrahler 5 Watt Spot schwenkbar, Typ GU10, Lichtfarbe neutralweiß
Vellight
LAL3E2K
€ 24,72*
Sonstiges
LED Einbaustrahler BARI Weiß eckig mit schwenkbarem Spot - 8,5cm
ECO-Light Leuchten
8019
€ 18,87*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.