Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET LED Schreibtischlampen Schwarz mit Dimmer - Höhe 60cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET LED Schreibtischlampen Schwarz mit Dimmer - Höhe 60cm
2er SET LED Schreibtischlampen Schwarz mit Dimmer - Höhe 60cm
2er SET LED Schreibtischlampen Schwarz mit Dimmer - Höhe 60cm
2er SET LED Schreibtischlampen Schwarz mit Dimmer - Höhe 60cm
2er SET LED Schreibtischlampen Schwarz mit Dimmer - Höhe 60cm
Artikel-Nr.:
     1609-504S16
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     504S16
EAN/GTIN:
     4262382967258
Suchbegriffe:
Dimmer
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe

2er SET LED Schreibtischlampen Schwarz mit Dimmer - Höhe 60cm

Eleganz trifft technische Innovation!

Diese modernen LED Schreibtischlampen im 2er SET liegen nicht nur farblich voll im Trend, sondern überzeugen auch durch ihre technischen Features.

Der Korpus der jeweils 60 cm hohen Schreibtischlampen besteht aus matt schwarzem Metall und ergänzt sich harmonisch mit silberfarbenen Details am Leuchtenfuß und -Kopf sowie dem ringförmigen Leuchtenkopf aus weißem Acrylglas.

Der Leuchtenkopf lässt sich dank des Flexschlauches und eines Gelenks individuell schwenken, so dass sich die Tischleuchten Ihren Bedürfnissen flexibel anpassen und somit auch als Leselampen am Arbeitsplatz sehr gute Dienste leisten.

Über den Tasterschalter am Leuchtenkorpus lassen sich die Schreibtischlampen komfortabel bedienen: Nicht nur an/aus, sondern auch stufenlos dimmbar sowie Einstellen der Lichtfarbe in 3 Stufen ist möglich.

Dein Zuhause, dein Licht: Ob als zeitgemäße LED Arbeitsplatzleuchten, als Design Bürolampen oder auch als puristische Nachttischlampen in Ihrem Schlafzimmer - mit einem in jeder Leuchte fest verbauten, 6 Watt LED Modul und 760 Lumen wird jeder Wohn- und Arbeitsbereich perfekt ausgeleuchtet!
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt - Silber
Abmessungen:
Höhe: 60 cm, Tiefe: 40 cm
Zusatz Maße:
Art: Fuß – Durchmesser: 16 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 760 Lumen = 760 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 4000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,951 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, dimmer, Schreibtischlampe-n, Schreibtischleuchte-n, Schreibtisch-beleuchtung, Arbeitsplatzleuchte-n, Arbeitsplatzbeleuchtung, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsleuchte, Bürolampe-n, Büro-leuchten, Nachttisch-lampen, Nacht-tischleuchten, LED, am, für, dimmbar, Design-er, groß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 204,17*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 163,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 204,17*
€ 242,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 203,19*
€ 241,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 189,17*
€ 225,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 183,54*
€ 218,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 163,84*
€ 194,97
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
506S14
€ 117,65*
Ähnlich
meineWunschleuchte
505S80
€ 228,06*
Ähnlich
meineWunschleuchte
527290S102
€ 104,49*
Ähnlich
meineWunschleuchte
570310S132
€ 154,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.