Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Schreibtischlampen 2er SET Schwarz flexibel mit Lupe, 3fach Dimmer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Schreibtischlampen 2er SET Schwarz flexibel mit Lupe, 3fach Dimmer
LED Schreibtischlampen 2er SET Schwarz flexibel mit Lupe, 3fach Dimmer
LED Schreibtischlampen 2er SET Schwarz flexibel mit Lupe, 3fach Dimmer
LED Schreibtischlampen 2er SET Schwarz flexibel mit Lupe, 3fach Dimmer
LED Schreibtischlampen 2er SET Schwarz flexibel mit Lupe, 3fach Dimmer
LED Schreibtischlampen 2er SET Schwarz flexibel mit Lupe, 3fach Dimmer
LED Schreibtischlampen 2er SET Schwarz flexibel mit Lupe, 3fach Dimmer
LED Schreibtischlampen 2er SET Schwarz flexibel mit Lupe, 3fach Dimmer
Artikel-Nr.:
     1609-527290S102
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     527290S102
EAN/GTIN:
     4260529938994
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer

LED Schreibtischlampen 2er SET Schwarz flexibel mit Lupe, 3fach Dimmer

Diese praktische LED Schreibtischlampe im 2er Set besticht nicht nur durch ihr zeitgemäßes Design, sondern vor allem durch ihre besonderen Features.

Der Korpus der Tischleuchten besteht aus schwarzem Kunststoff und ist dank des eingearbeiteten Flexrohrs flexibel biegsam. Auch der Reflektor der Tischlampen lässt sich individuell ausrichten und einstellen, so dass sich die Arbeitsleuchten Ihren persönlichen Lichtwünschen optimal anpassen. Per Berührung des Sensorknopfes am Leuchtenfuß ist die gewünschte Helligkeit in 3 Stufen regulierbar.

Als besonderes Highlight ist in jedem 13,5 cm großen Leuchtenkopf eine Leselupe mit 3-fach Vergrößerung eingebaut. Mit dieser Lupe lassen sich auch kleine und filigrane Arbeiten am Schreibtisch bestens erledigen.

Ob als Schreibtischleuchten und Leselampen zum Arbeiten und Lernen, als Nachttischlampen am Bett oder im Wohnraum als zusätzliche Lichtquelle: Einmal richtig in Szene gesetzt, überzeugen die LED Tischleuchten überall mit einem effektiven Licht.

Jede Tischlampe hat eine Höhe von bis zu 35 cm und eine Ausladung bis zu 30 cm. Sie ist mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Leistung von 5 Watt und 550 Lumen in Neutralweiß ausgestattet, so dass optimale Lichtverhältnisse jederzeit gewährleistet sind.

Auch zu finden unter: Leselampe, Schreibtischlampe dimmbar, LED Schreibtischleuchte, Bürolampen, Schreibtischleuchten, Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Features:
mit Lupe
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 35 cm, Tiefe: 30 cm, Durchmesser: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x max. 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 550 Lumen = 550 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (3500 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,92 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Schreibtischlampen, Arbeitsleuchte, Leselampe, leselampen, Leseleuchte, Leseleuchten, Leselampe mit Lupe, Leseleuchte mit Lupe, Leselampen mit Lupe, Leseleuchten mit Lupe, Lupe, LED Schreibtischleuchte, LED Arbeitsleuchte, Schreibtischleuchte LED, LED Schreibtischlampe, Schreibtischlampe LED, Schreibtischleuchten LED, LED Leselampe, LED Leseleuchte, Leselampe LED, Leseleuchte LED, LED Leselampen, Schreibtischleuchten, Bürolampen, Büroleuchten, Bürolampe, Büroleuchte, Schreibtischlampe Büro, Büro Schreibtischlampe, Tischlampe, Tischleuchten, Tischlampen, Wohnzimmerlampen, Nachttischlampe, Nachttischleuchte, Tischleuchte, Wohnzimmerlampe, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Wohnraumleuchten, LED Tischleuchte, LED Tischlampe, Tischleuchte LED, Tischlampe LED, Tischleuchten LED, LED Tischleuchten, Nachttischlampe LED, LED Tischlampen, Tischlampen LED, Klemmspot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 104,63*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 81,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,63*
€ 124,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,46*
€ 123,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,41*
€ 118,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,34*
€ 113,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,59*
€ 97,09
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
527290S101
€ 89,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.