Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
LED Schreibtischleuchte 2er SET Schwarz 38cm, dimmbar & Lichtfarbe einstellbar
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-570310S132
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
570310S132
EAN/GTIN:
4262382965285
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED Schreibtischleuchte 2er SET Schwarz 38cm, dimmbar & Lichtfarbe einstellbar
Sind Sie auf der Suche nach funktionalen und doch chicen Bürolampen oder Leselampen? Dieses hochwertige 2er SET LED Schreibtischlampen verspricht Flexibilität und Lichtdesign in einem!
In Schwarz matt rundet die 38cm hohe Tischleuchte das klassische und zugleich moderne Erscheinungsbild optimal ab. Das elegante und schlichte Erscheinungsbild passt sich problemlos jedem Einrichtungsstil an und wird auf einem Nachttisch oder Schreibtisch zu einem Blickfang.
Durch den schwenkbaren Leuchtenarm sowie den kippbaren Leuchtenkopf lässt sich das Licht nach individuellen Bedürfnissen verstellen. Der integrierte Sensordimmer ermöglicht zudem das stufenlose Dimmen der Helligkeit, sowie das Einstellen der Lichtfarbe zwischen 2300+3000+4000 Kelvin.
Die Einsatzmöglichkeiten dieser Schreibtischlampe sind daher sehr vielfältig: Ob als zeitgemäße LED Arbeitsleuchte, als Design Schreibtischleuchte am Arbeitsplatz, als Leselampe im Wohnraum oder auch als Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer.
Ganz gleich, welche Art von Schreibtischlampen oder praktischen LED Leuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, diese angesagte LED Schreibtischleuchte wird Ihrem persönlichen Anspruch mit Sicherheit gerecht.
Wenn die fest verbaute SMD LED mit einer Leistung von 12 Watt & 1400 Lumen erstrahlt, erweist sich die moderne Arbeitsleuchte als markantes Highlight unter den Schreibtischlampen.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 38 cm, Tiefe: 43 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 2 cm – Breite: 10 cm – Tiefe: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 12 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1400 Lumen = 1400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2300 - 4000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,155 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Tischbeleuchtung
>
Schreibtischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
,
LED
,
Schreibtisch-Lampe
,
Schreibtisch-Leuchte
,
Nachttischlampe
,
Nachttischleuchte
,
Leselampe
,
Buch
,
Jungen
,
Mädchen
,
Kinder
,
Coole
,
Jugendzimmer
,
Touch
,
Dimmer
,
dimmbar
,
Arbeitsleuchten
,
Arbeitslampen
,
Bürolampen
,
Nachttischleuchten
,
schwarz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 155,61*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 122,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 155,61*
€ 185,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 154,26*
€ 183,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 143,80*
€ 171,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,14*
€ 164,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 122,83*
€ 146,17
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Schreibtischlampe GERI Grau mit Dimmer, Warmweiß - Tageslichtweiß
Fischer & Honsel
98141
€ 118,40*
Ähnlich
LED-Akkuleuchte, MAXI, LED/2W, schwarz
Reality Leuchten
510286
€ 30,05*
Ähnlich
LED-Schreibtischleuchte, AMSTERDAM, LED/5W, schwarz
TRIO Leuchten
510180
€ 66,44*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.