| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-421560242 Herst.-Nr.: 421560242 EAN/GTIN: 4017807282405 |
| |
|
| | |
| Moderne LED Gartenlaterne CUBANGO in Anthrazit, IP54 - Höhe 200cm Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design! Diese 2 flammige LED Mastleuchte CUBANGO wird mit einem schlichten und dennoch modernen Leuchtendesign zu einem Hingucker in Ihrem Außenbereich. Sie ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Beim Einschalten der Leuchte wird das Licht angenehmen an die Umgebung abgegeben und sorgt für ein dekoratives Lichtambiente. Gefertigt ist die Stehleuchte aus wetterfestem Druckguss Aluminium. Durch die Oberfläche in Anthrazit lässt sie sich vielfältig kombinieren und sorgt für ein modernes Erscheinungsbild. Mit einer Höhe von 100cm sowie einer Breite von 18cm und einer Tiefe von 37cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlaterne oder Terrassenleuchte geeignet. Dank Schutzart IP54 kann die Außenstehleuchte in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt. Die Standlaterne ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet und wird mit zwei austauschbaren E27 LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von je 5 Watt und 400 Lumen in warm weiß geliefert. * Die Leuchte ist geeignet für E27 Leuchtmittel mit max. je 15 Watt Auch zu finden unter: Pollerleuchten, Wegbeleuchtung Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Aluminium | Farbe: | Anthrazit matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 200 cm, Breite: 61 cm, Tiefe: 18 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 400 Lumen = 800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,435 kg | Produktart: | Außenstandleuchte Mastleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, pfeilerleuchte, Außenleuchten, Mastleuchte, Gartenlaternen, Standleuchten, Wegeleuchten, Wegbeleuchtung, Außenlampen, Terrassenleuchten, Terrassenlicht, Gartenbeleuchtung, Gartenlicht, Pfostenleuchte, hängend, Außen-laterne, eckig, Anthrazit, 2-flammig, für, draußen, wetterfest |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 207,80* | € 250,50* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 214,16* | € 258,13* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 216,15* | € 259,04* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 450,24* | € 527,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|