Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 517-750 Außenbeleuchtung E27


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Konstsmide 517-750 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide 517-750 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide 517-750 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide 517-750 Außenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77385825
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     517-750
EAN/GTIN:
     7318305177505
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Höhe
2200 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 543,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 632,84*
€ 753,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 612,45*
€ 728,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 592,53*
€ 705,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 565,69*
€ 673,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 543,31*
€ 646,54
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
402-312
ab € 345,81*
Ähnlich
Konstsmide
468-250
ab € 351,66*
Ähnlich
Konstsmide
468-750
ab € 296,51*
Ähnlich
Konstsmide
503-250
ab € 223,66*
Ähnlich
Konstsmide
503-750
ab € 223,77*
Ähnlich
Konstsmide
517-250
ab € 528,29*
Ähnlich
Konstsmide
503-750-2
ab € 519,71*
Ähnlich
Konstsmide
503-250-2
ab € 520,32*
Ähnlich
Konstsmide
517-750-2
ab € 1.060,22*
Ähnlich
Konstsmide
517-250-2
ab € 1.040,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.