Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 560-750 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 560-750 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung Schwarz
Konstsmide 560-750 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18579591
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     560-750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
E27 Sockel
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
2400 mm
Gewicht
7200 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Patio
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lichtfarbe
klar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,54*
€ 320,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,03*
€ 317,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,32*
€ 300,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,40*
€ 296,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,52*
€ 265,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
402-752
ab € 346,84*
Ähnlich
Konstsmide
517-750
ab € 543,31*
Ähnlich
Konstsmide
524-750
ab € 388,66*
Ähnlich
Konstsmide
550-750
ab € 427,00*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537008
ab € 207,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.