Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarlaterne 2er SET mit LED Kerze & Rattanoptik hängend oder stehend, Höhe 35cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Solarlaterne 2er SET mit LED Kerze & Rattanoptik hängend oder stehend, Höhe 35cm
Solarlaterne 2er SET mit LED Kerze & Rattanoptik hängend oder stehend, Höhe 35cm
Solarlaterne 2er SET mit LED Kerze & Rattanoptik hängend oder stehend, Höhe 35cm
Solarlaterne 2er SET mit LED Kerze & Rattanoptik hängend oder stehend, Höhe 35cm
Solarlaterne 2er SET mit LED Kerze & Rattanoptik hängend oder stehend, Höhe 35cm
Solarlaterne 2er SET mit LED Kerze & Rattanoptik hängend oder stehend, Höhe 35cm
Solarlaterne 2er SET mit LED Kerze & Rattanoptik hängend oder stehend, Höhe 35cm
Solarlaterne 2er SET mit LED Kerze & Rattanoptik hängend oder stehend, Höhe 35cm
Solarlaterne 2er SET mit LED Kerze & Rattanoptik hängend oder stehend, Höhe 35cm
Solarlaterne 2er SET mit LED Kerze & Rattanoptik hängend oder stehend, Höhe 35cm
Artikel-Nr.:
     1609-332S84
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     332S84
EAN/GTIN:
     4262382968002
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform

Solarlaterne 2er SET mit LED Kerze & Rattanoptik hängend oder stehend, Höhe 35cm

Solarlaternen 2er SET in Rattanoptik mit LED Kerze im Inneren hängend oder stehend, Höhe 35cm

Diese Solar-Außenlaternen in Rattanoptik sind eine wunderbare Möglichkeit, Ihren Garten oder Ihre Terrasse in warmes, einladendes Licht zu tauchen. Mit einer Höhe von 35 cm und der Möglichkeit sie aufzuhängen oder hinzustellen, bieten sie vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Außenbereichen.

Die Laternen werden von einem effizienten Solarpanel betrieben, das während des Tages Sonnenenergie sammelt und sie in Strom umwandelt, der die LED-Kerze im Inneren der Laternen zum flackern bringt. Sobald die Sonne untergeht, werden die Laternen automatisch eingeschaltet und spenden bis zu acht Stunden lang ein sanftes, warmes Licht.

Die Rattanoptik verleiht den Außenlaternen einen natürlichen Look, der perfekt zu jedem Garten oder jeder Terrasse passt. Sie sind aus robustem Kunststoff in Grau gefertigt und daher perfekt für den Außeneinsatz geeignet.

Egal, ob Sie sie aufhängen oder hinstellen, die Solar-Außenlaternen in Rattanoptik werden sicherlich ein Highlight in Ihrem Außenbereich sein. Sie sind einfach zu installieren und erfordern keine Verkabelung oder Stromversorgung, was sie zu einer umweltfreundlichen und praktischen Wahl für jeden Gartenliebhaber macht.

Sorgen Sie bei jeder Gelegenheit mit diesen Solarleuchten für die perfekte Atmosphäre!
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Grau
Abmessungen:
Höhe: 35 cm, Durchmesser: 18,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 200 mAh (1,2 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,36 kg
Weitere Suchbegriffe: Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, flackerkerzen led, candlelight led, Garten-Beleuchtung, Garten-Lampen, Solar-Leuchten, Außenlaterne-n, Außen-Hängeleuchte, mit, LED, Kerze-n, für, den, draußen, Outdoor, Balkon, ohne, Strom, Kabel, Tischlampe-n, Solarlampe-n, Terrassenleuchte-n, Set, zum, auf-hängen, hängend-e, Rattan-Optik, 35cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,08*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,08*
€ 57,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,25*
€ 56,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,93*
€ 52,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,76*
€ 50,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,60*
€ 48,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,38*
€ 40,91
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
36S670
€ 78,29*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R55256S111
€ 80,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.