Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar LED Tischleuchten 2er SET Braun Kerzen Flackern Ø26cm & Ø37cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Solar LED Tischleuchten 2er SET Braun Kerzen Flackern Ø26cm & Ø37cm
Solar LED Tischleuchten 2er SET Braun Kerzen Flackern Ø26cm & Ø37cm
Solar LED Tischleuchten 2er SET Braun Kerzen Flackern Ø26cm & Ø37cm
Solar LED Tischleuchten 2er SET Braun Kerzen Flackern Ø26cm & Ø37cm
Solar LED Tischleuchten 2er SET Braun Kerzen Flackern Ø26cm & Ø37cm
Solar LED Tischleuchten 2er SET Braun Kerzen Flackern Ø26cm & Ø37cm
Solar LED Tischleuchten 2er SET Braun Kerzen Flackern Ø26cm & Ø37cm
Solar LED Tischleuchten 2er SET Braun Kerzen Flackern Ø26cm & Ø37cm
Solar LED Tischleuchten 2er SET Braun Kerzen Flackern Ø26cm & Ø37cm
Solar LED Tischleuchten 2er SET Braun Kerzen Flackern Ø26cm & Ø37cm
Solar LED Tischleuchten 2er SET Braun Kerzen Flackern Ø26cm & Ø37cm
Solar LED Tischleuchten 2er SET Braun Kerzen Flackern Ø26cm & Ø37cm
Solar LED Tischleuchten 2er SET Braun Kerzen Flackern Ø26cm & Ø37cm
Solar LED Tischleuchten 2er SET Braun Kerzen Flackern Ø26cm & Ø37cm
Artikel-Nr.:
     1609-R55256S111
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R55256S111
EAN/GTIN:
     4260688155485
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Solar-Lampe
Solar-Leuchte

Solar LED Tischleuchten 2er SET Braun Kerzen Flackern Ø26cm & Ø37cm

2er SET LED Solarleuchten in groß & klein – eine energiesparende und flexible Alternative für stimmungsvolle Beleuchtung!

Dank des Solarpanels kann das Licht der Sonne eingefangen und in Strom umgewandelt werden. So haben Sie die Möglichkeit die Außenbeleuchtung ganz ohne Stromanschluss da zu platzieren, wo Licht benötigt wird.

Die Tischleuchte verfügt über einen Flammen-Effekt, und sorgt aufgeladen im Innen- oder Außenbereich für Gemütlichkeit und ein stimmungsvolles Ambiente. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen Dämmerungssensor, sodass sich das Licht bei eintretender Dunkelheit automatisch ein- und bei Helligkeit wieder ausschaltet.

Durch die Schutzart IP44 ist die Tischleuchte gegen Spritzwasser geschützt und damit für den Außenbereich geeignet.

Die Leuchtdauer der Tischleuchte beträgt 5 Stunden und die Ladezeit ca. 8 Stunden. Das moderne Korb-Design in Braun verleiht Ihrem Outdoor-Bereich eine Wohlfühlatmosphäre und dekorative Akzente.

Die große Bodenlaterne hat eine Höhe von 51cm mit 37cm Durchmesser, die kleine Laterne ist 30cm hoch mit einem Durchmesser von 26cm.

Sorgen Sie bei jeder Gelegenheit mit Kerzen Flackern für die perfekte Atmosphäre!
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Grau
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,2 Watt)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AAA NiMh Akku – 300 mAh (1,2 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 8 h – Leuchtdauer: ca. 5 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, candlelight led, LED, Tisch-Lampen, Tisch-Leuchten, Terrassen-lampen, Terrassen-Beleuchtung, Boden-Laterne, Solar-leuchten, Solarlampen, indirekt, Outdoor, außen, aussen, draußen, Akku, Garten, Balkon, Camping, ohne, Strom, Kabellos, mit, für, die, Schalter, Kleine, Mini, braun, Gitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 80,43*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 61,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,43*
€ 95,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,81*
€ 93,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,61*
€ 91,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,86*
€ 86,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,81*
€ 73,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.