Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solarlaternen 2er SET aus Bambus, hängend oder stehend, Höhe 37,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Solarlaternen 2er SET aus Bambus, hängend oder stehend, Höhe 37,5cm
LED Solarlaternen 2er SET aus Bambus, hängend oder stehend, Höhe 37,5cm
LED Solarlaternen 2er SET aus Bambus, hängend oder stehend, Höhe 37,5cm
LED Solarlaternen 2er SET aus Bambus, hängend oder stehend, Höhe 37,5cm
LED Solarlaternen 2er SET aus Bambus, hängend oder stehend, Höhe 37,5cm
LED Solarlaternen 2er SET aus Bambus, hängend oder stehend, Höhe 37,5cm
LED Solarlaternen 2er SET aus Bambus, hängend oder stehend, Höhe 37,5cm
LED Solarlaternen 2er SET aus Bambus, hängend oder stehend, Höhe 37,5cm
LED Solarlaternen 2er SET aus Bambus, hängend oder stehend, Höhe 37,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-36S670
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     36S670
EAN/GTIN:
     4262382960495
Suchbegriffe:
Garten-Beleuchtung
Garten-Lampen
Solar-Leuchten
Außenlaterne-n

LED Solarlaternen 2er SET aus Bambus, hängend oder stehend, Höhe 37,5cm

LED Outdoor Solarlampen aus Bambusrohren zum Aufhängen oder Aufstellen

Die 37,5 cm großen Solarleuchten verfügen jeweils über ein Metallhenkel, welches es erlaubt, sie sowohl in stehender als auch in hängender Position (z.B. an Baumästen aufgehängt) zu bewundern. Diese ausgefallenen Korblampen im Boho Style werden von oben mit dem LED-Leuchtmittel beleuchtet, wodurch ein wunderschönes Muster projiziert wird. Das angenehm warmweiße Licht (3000 Kelvin) des fest verbauten LED-Leuchtmittels sorgt zusätzlich für eine stimmungsvolle Atmosphäre in Ihrem Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon.

Ob an langen Sommerabenden im Garten oder im Wintergarten zum Verweilen, die Solarleuchten aus Bambusrohren sorgen mit Flammen-Effekt für eine besonders gemütliche Atmosphäre. Dank des Solarpanels kann das Licht der Sonne eingefangen und in Strom umgewandelt werden. So haben Sie die Möglichkeit die Außenbeleuchtung ganz ohne Stromanschluss da zu platzieren, wo Licht benötigt wird.

Zusätzlich verfügen die dekorativen Korblampen über einen Dämmerungssensor, sodass sich das Licht bei eintretender Dunkelheit automatisch ein- und bei Helligkeit wieder ausschaltet. Durch die Schutzart IP44 sind die Solarlampen gegen Spritzwasser geschützt und damit für den Außenbereich geeignet.

Sorgen Sie bei jeder Gelegenheit mit Kerzen Flackern für die perfekte Atmosphäre!
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Beige, Braun, Holz - Silber antik
Abmessungen:
Höhe: 37,5 cm, Durchmesser: 27 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 600 mAh (1,2 V)
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,74 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 78,29*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 60,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,29*
€ 93,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,67*
€ 91,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,55*
€ 88,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,99*
€ 84,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,01*
€ 71,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.