| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-319500307 Herst.-Nr.: 319500307 EAN/GTIN: 4017807574661 |
| |
|
| | |
| Höhenverstellbare Pendelleuchte STANLEY 3-flammig mit Glasschirmen Weiß B: 95cm Die höhenverstellbare Balkenpendelleuchte STANLEY aus dem Hause Trio Leuchten überzeugt durch klassisch schönes Design und sorgt für effiziente Beleuchtung über dem Esstisch oder der Kochinsel. Die drei Lampenschirme der 95cm breiten Hängelampe sind aus weißem Glas gefertigt und sind einzeln über ein Zuggewicht höhenverstellbar. In Kombination mit dem Metallkorpus in Silber matt ist die Pendelleuchte ein schöner Hingucker und passt in moderne und auch klassische Wohnstile. Die Hängeleuchte ist mit 3 E27 Fassungen ausgestattet und ist für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. (Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten) Bei Einsatz dimmbarer Leuchtmittel ist die Leuchte extern über die Hausinstallation dimmbar. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 160 cm, Breite: 95 cm, Tiefe: 19 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 19 cm | Höhenverstellbar: | Ja stufenlos höhenverstellbar von 80 cm bis 160 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 5,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchte e27, led hängeleuchte, trio hängeleuchte, balkenpendelleuchten, hängeleuchten, hängelampen, 3, dreiflammige, mehrflammige, höhenverstellbare, hängende, mit, lampenschirmen, glasschirmen, klassische, schöne, moderne, für, übern, esstischlampen, esstischleuchten, esszimmertisch, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, küchenlampen, küchenleuchten, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, küchentisch, wohnzimmertisch, kücheninsel, kochinsel, couchtisch, silber, weiße, jojo |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 116,51* | € 148,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 151,77* | € 191,47* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 160,54* | € 200,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|