Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Dallas Hängeleuchte Flexible Halterung E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Dallas Hängeleuchte Flexible Halterung E14
TRIO Dallas Hängeleuchte Flexible Halterung E14
TRIO Dallas Hängeleuchte Flexible Halterung E14
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101623842
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R335110307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die moderne dreiflammige Pendelleuchte DALLAS besticht durch ihre zeitlose Eleganz. Die sehr modern gehaltene Hängeleuchte ist durch Ihr angenehmes Licht und das dekorative Lampenglas ein echter Hingucker und bringt eine besondere Atmosphäre in Ihren Raum. Mit einer Höhe von 120 cm und einer Breite von 61 cm passt Sie gut über jeden Esstisch. Jedoch kann Sie auch das perfekte Licht für den Arbeitsplatz bringen. Die Farbgestaltung in Nickel matt wirkt in Kombination mit dem Opal weißen Glas edel und elegant. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
1670 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
1200 mm
Gewicht
1235 g
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Nickel, Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Plafond-Material
Glas
Deckenform
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,00*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
3751031-07
€ 62,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.