Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCOL EASYLINE EDGE Spezialfarbe, verkehrsbeständige Farbe Version: 06 - orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCOL EASYLINE EDGE Spezialfarbe, verkehrsbeständige Farbe Version: 06 - orange
ROCOL EASYLINE EDGE Spezialfarbe, verkehrsbeständige Farbe Version: 06 - orange
ROCOL EASYLINE EDGE Spezialfarbe, verkehrsbeständige Farbe Version: 06 - orange
ROCOL EASYLINE EDGE Spezialfarbe, verkehrsbeständige Farbe Version: 06 - orange
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-RM47000.06
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     47005
EAN/GTIN:
     5024747470051
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Rocol Easyline Edge Linienmarkierungsfarbe verkehrsbeständige Epoxidfarbe, hervorragende Deckkraft

Ausgewählte Version: 06 - orange

ROCOL® EASYLINE® EDGE Linienmarkierung

ROCOL Easyline® Edge ist eine schnell trocknende, verschleißfeste Linienmarkierungsfarbe mit Halbglanz-Finish.

  • verkehrsbeständige Epoxidfarbe für hervorragende Deckkraft
  • exzellente Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften
  • hochergiebig
  • sorgt mit seinem einzigartigen Treibgassystem die Gesamtlebensdauer der Dose hindurch für höchste Linienqualität durch konstanten Druck
  • ohne Zusätze von Blei und chlorierten Lösungsmitteln
  • gelb fluoreszierend verfügbar

Technische Daten

  • Inhalt 750 ml
  • Taber Abnutzung 24 Stunden: 142

  • Ergiebigkeit bei 50mm Linienbreite: ca. 45 Meter

  • Lagerfähigkeit: 2 Jahre

Trockenzeit:

  • Berührungstrocken 10 Minuten
  • Oberflächentrocknung: 30 Minuten
  • Ganz trocken: 70 Minuten
  • Ausgehärtet: 4 Stunden
  • Fahrzeugverkehr 12 Stunden

Anwendung:

  • Dose 1 Minute schütteln
  • Düse aufsetzen und sicherstellen, dass die Düse nicht verstopft ist
  • Dose in Markierungswagen einsetzen 

ACHTUNG: Nur zur Verwendung in Easyline Edge Markierungsgeräten. Sprühkopf niemals mit Nadel veruschen zureinigen, dies kann zu Beschädigungen führen!


  • Version: 06 - orange
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
750
Produktart:
Bodenmarkierungsfarbe
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
orange
Eigenschaft:
fluoreszierend | schnelltrocknend | permanent
geeignet für:
Markierwagen
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, bodenmarkierfarbe, ROCOL EASYLINE EDGE Spezialfarbe, verkehrsbeständige Farbe, ROCOL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 22,65*
€ 30,27*
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 24,48*
€ 30,64*
51 Tage
unbekannt
6
€ 6,90*
ab € 22,69*
€ 30,85*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 29,97*
€ 39,78*
1
€ 8,95*
ab € 34,31*
€ 50,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 28,86*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 10,06334*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,72*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 65,92*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 65,77*
Zubehör
Wolk
ab € 138,71*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,79*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,50*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,95*
Zubehör
Wolk
ab € 137,99*
Zubehör
Wolk
ab € 138,01*
Zubehör
Wolk
ab € 138,25*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,52*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,52*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.