Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance Desktop PC I5 16GB 500GB L1124824


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance Desktop PC I5 16GB 500GB L1124824
Artikel-Nr.:
     1546-L1124824
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1124824
EAN/GTIN:
     4262401067518
Suchbegriffe:
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Joule Performance
Weitere Informationen:
Gewicht:
13.38 kg
Area of application:
Office/Home Office
Series:
Professional
Brand:
Intel | Asus | Arctic | Corsair | Samsung | Seasonic | AIO
Processor:
Intel Core i5
CPU Model:
13400
Base Clock:
3.3 GHZ
Max Clock:
4.6 GHZ
Number of Cores:
6-Core
Number of Threads:
16
Brand Chip:
Intel
Model:
UHD Graphics 730 | Prime H610M-E DDR4 CSM | Freezer 34 | Vengeance LPX | 980 Basic | G12 GC | TMJ0103V3
Chipset:
H610
Medium:
Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR4-3200 MHZ
Memory Capacity:
16 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
0
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
500 GB
Form Factor:
M.2 INCH | MidiTower
Optical Disk Drive:
No Drive
CardReader:
No
RJ45:
1
PS/2:
2
USB 2.0:
2
USB 3.2:
2
Audio Jack:
3x
HDMI:
1
VGA:
1
Display Port:
1
Wattage:
550 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 996,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,71*
€ 1.308,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.095,44*
€ 1.303,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,38*
€ 1.239,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,02*
€ 1.209,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,76*
€ 1.186,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.093,25*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.413,78*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.864,54*
Ähnlich
Targus
TSB700EU
ab € 69,07*
Ähnlich
Targus
TSB023EU
ab € 22,76*
Ähnlich
Targus
CNP1
ab € 55,07*
Ähnlich
Targus
ASF16W1GL
ab € 45,72*
Ähnlich
Targus
ASF238W9EU
ab € 44,26*
Ähnlich
Targus
ASP95GL
ab € 15,92*
Ähnlich
Targus
ASP95MKGLX-25
ab € 1.011,34*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-25S
ab € 999,55*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-S
ab € 46,13*
Ähnlich
Targus
ASP96RGL
ab € 18,77*
Ähnlich
Targus
TBT914EU
ab € 20,94*
Ähnlich
Targus
TSB913EU
ab € 40,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.