Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenschwenkkran MEISTER Trgf.250kg A.4000mm m.Verbundanker/E-Zug Ber.360Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9112440191
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     M2,5-4,0+VAS2+SIXX2F-HF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
Klebeanker
Reaktionsanker
mit Elektro-Kettenzug, Rollfahrwerk und Verbund-Anker-Montagesystem · Kransäule mit oben liegendem Ausleger zur optimalen Ausnutzung der gesamten Raumhöhe · Schwenkbereich unendlich · stabile Auslegerführung durch große Rollendistanz · verstellbare Katzfahrpuffer · Anstrichaufbau für Betrieb in der Halle · Krankonstruktion stahlkiesentrostet und lackiert in narzissengelb, RAL 1007 · Für den mittleren Industrieeinsatz in Hallen/Räumen · Einstufung nach EN13001 HC2 S3 HD2Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 509kg· Ausstattung: mit Verbundanker-System/Elektrokettenzug· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Marke:
VETTER
Ausladung:
4000 mm
Bauhöhe:
3610 mm
Flanschbreite:
150 mm
Vertikalkraft:
7 kN
Hubhöhe:
2867 mm
Haupthub:
6 m/min
Feinhub:
1,5 m/min
Schwenkbereich:
360 °
Weitere Suchbegriffe: Verbundanker, Verbundankersystem, belastung 250kg säulenschwenkkran, klebeanker, Säulenschwenkkräne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.227,60*
€ 8.332,21*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 8.235,89*
€ 8.340,42*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.753,88*
€ 8.858,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.277,87*
€ 8.887,41*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.858,41*
€ 10.541,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.837,50*
€ 10.516,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.774,78*
€ 10.441,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.753,88*
€ 10.417,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.