Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenschwenkkran ASSISTENT Trgf.500kg A.5000mm m.Verbundanker/E-Zug Ber.270Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9112440179
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     AS5-5,0+VAS2+SIXX4F-HF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
Klebeanker
Reaktionsanker
mit Elektro-Kettenzug, Rollfahrwerk und Verbund-Anker-Montagesystem · Kransäule mit oben liegendem Ausleger zur optimalen Ausnutzung der gesamten Raumhöhe · Schwenkbereich 270° · Ausleger mit Gleitlagerung · Katzfahrpuffer · Anstrichaufbau für Betrieb in der Halle · Krankonstruktion stahlkiesentrostet und lackiert in narzissengelb, RAL 1007 · Für den leichten Industrieeinsatz in Hallen/Räumen · Einstufung nach EN 13001 HC2 S2 HD2Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 740kg· Ausstattung: mit Verbundanker-System/Elektrokettenzug· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Marke:
VETTER
Ausladung:
5000 mm
Bauhöhe:
2945 mm
Flanschbreite:
120 mm
Vertikalkraft:
11 kN
Hubhöhe:
2020 mm
Haupthub:
4,5 m/min
Feinhub:
1,1 m/min
Schwenkbereich:
270 °
Weitere Suchbegriffe: Verbundanker, Verbundankersystem, säulendrehkran 5m, klebeanker, Säulenschwenkkräne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.081,89*
€ 9.192,46*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 9.091,04*
€ 9.201,53*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.571,96*
€ 9.682,44*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.133,10*
€ 9.712,58*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.682,44*
€ 11.522,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.652,31*
€ 11.486,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.592,04*
€ 11.414,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.571,96*
€ 11.390,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.