| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000647347 Herst.-Nr.: H8123327591581 EAN/GTIN: 7612738287597 |
| |
|
| | |
| mit verdecktem Ablauf · mit Ablaufventil · inkl. Montageset Weitere Informationen: | | Farbe: | grau matt | Innenform: | eckig | Besonderheit: | Becken variabel | Designer: | Ludovica Palomba/Roberto Palomba | Geeignet: | für Möbel | Serie: | KARTELL | Marke: | LAUFEN | Form: | eckig | Breite: | 750 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 350 mm | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Material: | Sanitärkeramik | Hahnlochanzahl: | mit 3 Hahnlöchern | Überlauf: | ohne Überlauf | Einbauart: | für Aufsatzmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken grau, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca, 01016920100230, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Aufsatzwaschtisch, Becken, Schalenbecken, Waschschüssel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 589,26* | € 684,49* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 593,91* | € 689,69* | | | | Lager 1498 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 634,34* | € 733,40* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 606,71* | € 736,53* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.611,54* | € 1.971,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|