Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch-Schale KARTELL 420x420x135mm o ÜL ohne Hahnloch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8123310001121 Laufen Waschtisch-Schale KARTELL 420x420x135mm o ÜL ohne
LAUFEN H8123310001121 Laufen Waschtisch-Schale KARTELL 420x420x135mm o ÜL ohne
LAUFEN H8123310001121 Laufen Waschtisch-Schale KARTELL 420x420x135mm o ÜL ohne
Artikel-Nr.:
     1498-6000647318
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8123310001121
EAN/GTIN:
     7612738287184
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschschale
Waschschale
Waschtisch-Schale
Waschbecken
mit Ablaufventil · inkl. MontagesetWeitere technische Eigenschaften:· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Innenform:
rund
Besonderheit:
Becken mittig
Designer:
Ludovica Palomba/Roberto Palomba
Geeignet:
für Möbel
Serie:
KARTELL
Marke:
LAUFEN
Form:
rund
Breite:
420 mm
Höhe:
135 mm
Durchmesser:
420 mm
Tiefe:
420 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca, 010169200801, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Aufsatzwaschtisch, Becken, Schalenbecken, Waschschüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 280,21*
€ 329,32*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 302,58*
€ 356,60*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 306,03*
€ 359,17*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,51*
€ 400,66*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,43*
€ 402,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,66*
€ 476,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,01*
€ 473,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,11*
€ 457,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,04*
€ 443,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,51*
€ 408,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8123317591121
ab € 467,53*
Ähnlich
Roca
H8123310201121
ab € 469,21*
Ähnlich
Roca
H8123327591111
ab € 588,27*
Ähnlich
Roca
H8123320201111
ab € 585,66*
Ähnlich
Roca
H8123320001111
ab € 348,20*
Ähnlich
Roca
H8123324001111
ab € 384,20*
Ähnlich
Roca
H8123327571111
ab € 586,36*
Ähnlich
Roca
H8123327591581
ab € 589,26*
Ähnlich
Roca
H8123320201581
ab € 585,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.