| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000647325 Herst.-Nr.: H8123320001111 EAN/GTIN: 7612738287429 |
| |
|
| | |
| mit verdecktem Ablauf · mit Ablaufventil · inkl. Montageset Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Innenform: | eckig | Besonderheit: | Becken variabel | Designer: | Ludovica Palomba/Roberto Palomba | Geeignet: | für Möbel | Serie: | KARTELL | Marke: | LAUFEN | Form: | eckig | Breite: | 750 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 350 mm | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Material: | Sanitärkeramik | Hahnlochanzahl: | mit 1 Hahnloch | Überlauf: | ohne Überlauf | Einbauart: | für Aufsatzmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca, 01016920100101, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Aufsatzwaschtisch, Becken, Schalenbecken, Waschschüssel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 348,20* | € 410,33* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 379,43* | € 443,98* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 382,61* | € 447,22* | | | | Lager 1498 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 420,67* | € 490,60* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 393,08* | € 492,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|