Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240409011, Strickhandschuh MaxiFlex Ultimate, Nylon, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260S-1743501
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2440/11-11
EAN/GTIN:
     4792249874110
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240409011, Montagehandschuh »MaxiFlex® Ultimate™« und »AD-APD®« Zulassung/Norm: EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, EGV 1935:2004 Eigenschaften: , Für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen , HoheAbriebfestigkeit , AIRtech®-Technologie für hohe Atmungsaktivität , Silikonfrei , Touchscreenfähig, Für den Kontakt mit Lebensmittel geeignet nach LFGB für trockene, nicht fettende Lebensmittel , Waschbar bis 60 °C Material: Träger aus Nylon-Spandex, Nitril-Mikroschaumbeschichtung Länge: ca. 225 mm bei Größe 10 Farbe: schwarz-grau, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
Modell:
»Ultimate«
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.A. | EN 388:2016 4.1.3.1.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Handschuh, STRICKHANDSCHUH
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1500
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,92*
€ 3,03*
2 Tage
698
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 2,40*
€ 3,05*
2 Tage
480
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 2,42*
€ 3,07*
Lager 260
120
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,29*
6 Tage
211
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 3,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 39,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371026
ab € 1,86*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2440_8
ab € 2,38*
Ähnlich
ATG
2440-10
ab € 2,37*
Ähnlich
ATG
2440-7
ab € 2,38*
Ähnlich
ATG
2440-9
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.