Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift B 44 3 AR 100 O5V STEEL EDGE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-14822-35604270
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     35604270
EAN/GTIN:
     4007220117460
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifspitze pferd
Schleifstifte der Serie B werden in der Regel an kleineren oder filigraneren Bauteilen verwendet wie zum Beispiel im Werkzeug- und Formenbau. Durch die speziellen Formen der Schleifstifte Serie B kann in den verschiedensten Konturen geschliffen werden.
Das Bearbeitungsfeld reicht vom Ausschleifen von Schlitzen und Nuten an schwer zugänglichen Stellen, über das Bearbeiten von Bohrungen und kleinen Öffnungen bis hin zum Egalisieren.
Erläuterung der Bemaßung:
D = Schleifstiftaußen-ø
T = Schleifstiftbreite
Sd = Schaft-ø
L2 = Schaftlänge

Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
B 44 3 AR 100 O 5 V
Härtegrad gemäß Norm:
O
Konzentration herstellerspezifisch:
100
Körnung gemäß Hersteller:
100 mm
Masse (Gewicht):
,03 kg
max. Drehzahl:
141100 1/s
Weitere Suchbegriffe: schleifstifte edelkorund, schleifstift, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1578
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,25*
€ 1,76*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,77*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,27*
€ 1,86*
5 Tage
1618
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,30*
€ 1,87*
Lager 1498
1638
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,36*
€ 1,90*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,36* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.