Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries Autobatterie Q74P 12V 74Ah 690A, wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries Autobatterie Q74P 12V 74Ah 690A, wartungsfrei
Q-Batteries Autobatterie Q74P 12V 74Ah 690A, wartungsfrei
Q-Batteries Autobatterie Q74P 12V 74Ah 690A, wartungsfrei
Q-Batteries Autobatterie Q74P 12V 74Ah 690A, wartungsfrei
Q-Batteries Autobatterie Q74P 12V 74Ah 690A, wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     1495-9877320
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     574 68P
EAN/GTIN:
     4250889638924
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Q-Batteries Starterbatterie ist eine auf die Bedürfnisse moderner Fahrzeuge, wie Autos, LKW, Transporter, Boote u.v.m. zugeschnittene Batterie und verfügt über brilliante Starteigenschaften und gleichbleibend hohe Leistung während der gesamten Lebensdauer. Dank der SMF Technologie (Sealed Maintenance Free) ist die Batterie wartungsfrei hinsichtlich des Auffüllens von Wasser. Die Batterien sind ab Werk vorgeladen und sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
74 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
690 A
Länge:
277 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
191 mm
Gewicht:
16.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,16*
€ 118,0004
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,80*
€ 117,572
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,86*
€ 112,8834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,12*
€ 106,0528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
0 092 S40 080
ab € 85,0265*
Ähnlich
Bosch
0 092 S50 080
ab € 92,3905*
Ähnlich
Exide
EA770
ab € 83,73*
Ähnlich
Varta
5740120683132
ab € 80,2304*
Ähnlich
Exide
EB740
ab € 76,2552*
Ähnlich
Varta
5740130683132
ab € 78,9147*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.