Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch S5 008 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 77 Ah 12 V 780 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch S5 008 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 77 Ah 12 V 780 A Auto
Bosch S5 008 Fahrzeugbatterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 77 Ah 12 V 780 A Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108748509
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 092 S50 080
EAN/GTIN:
     4047023479617
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
17540 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
77 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
780 A
Zweck
Auto
Wartungsart
Wartungsfrei
Befestigungstyp
B13
Produktfarbe
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,3905*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,9605*
€ 140,373
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,8405*
€ 139,0402
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,6205*
€ 131,6384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,2405*
€ 125,2362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,3905*
€ 109,9447
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,8131*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.