Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch S4 Fahrzeugbatterie 74 Ah 12 V 680 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch S4 Fahrzeugbatterie 74 Ah 12 V 680 A Auto
Bosch S4 Fahrzeugbatterie 74 Ah 12 V 680 A Auto
Bosch S4 Fahrzeugbatterie 74 Ah 12 V 680 A Auto
Bosch S4 Fahrzeugbatterie 74 Ah 12 V 680 A Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35517932
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 092 S40 080
EAN/GTIN:
     4047023479594
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
190 mm
Merkmale
Batteriekapazität
74 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
680 A
Zweck
Auto
Polklemme
1
Befestigungstyp
B13
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Blau, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,0265*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,3365*
€ 128,9204
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,4965*
€ 127,9208
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,6265*
€ 120,9355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,6865*
€ 115,0569
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,0265*
€ 101,1815
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,8131*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.