Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul PATLITE LR6-E-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104178
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR6-E-B
EAN/GTIN:
     4938766016125
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Modul
  • LR6 LED-Modul
  • Durchmesser: 60 mm
  • 24 V DC
  • IP65
  • Farbe: Blau
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Lichtmodul
Baureihe:
LR6
Farbe:
blau
Leuchtmittel:
LED
Betriebsspannung:
24 V DC
Durchmesser:
60 mm
Werkstoff Gehäuse:
Polycarbonat (PC)
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CE | UL
Weitere Suchbegriffe: Signalampel, Signalsäule, Signalturm, led dauerleuchte, dauerlicht, led modul blau, Czujniki fotoelektryczne
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 23,99*
€ 32,96*
€ 8,95*
ab € 24,29*
€ 34,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,55*
€ 34,93*
€ 6,90*
ab € 29,69*
€ 44,17*
Lager 1454
3
€ 5,99*
ab € 33,94*
€ 45,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
LR6-02WCNW
ab € 60,61*
Zubehör
Patlite
LR6-BU
ab € 27,74*
Zubehör
Patlite
LR6-BW
ab € 26,42*
Zubehör
Patlite
LR6-E-BZ
ab € 24,06*
Zubehör
Patlite
LR6-E-C
ab € 24,16*
Zubehör
Patlite
LR6-E-G
ab € 18,00*
Zubehör
Patlite
LR6-E-GZ
ab € 18,32*
Zubehör
Patlite
LR6-E-MZ
ab € 60,67*
Zubehör
Patlite
LR6-E-R
ab € 18,07*
Zubehör
Patlite
LR6-E-RZ
ab € 18,49*
Zubehör
Patlite
LR6-E-Y
ab € 18,06*
Zubehör
Patlite
LR6-E-YZ
ab € 18,48*
Zubehör
Patlite
LR6-USBK
ab € 117,70*
Zubehör
Patlite
LR6-USBW
ab € 118,35*
Zubehör
Patlite
LR6-02WJNW
ab € 32,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.