Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE LR6-02WCNW Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE LR6-02WCNW Beleuchtungs-Zubehör
PATLITE LR6-02WCNW Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76753767
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR6-02WCNW
EAN/GTIN:
     4938766024090
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
24 V
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
PATLITE
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Stecker
8-Pin M12
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Zertifizierung
CE, UL, c-UL, FCC, KC
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.