Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE LR6-USBW Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE LR6-USBW Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
PATLITE LR6-USBW Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
PATLITE LR6-USBW Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76753836
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR6-USBW
EAN/GTIN:
     4938766021358
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
fuß signalsäule
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
5 V
Energieverbrauch
500 mA
Leistungen
Typ
Anschlussmodul
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
PATLITE
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Zertifizierung
UL 60950-1 ,CAN/CSA C22.2 No. UL60950-1-07 FCC 15 B B ICES-003 EMC (EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN55032 B, EN55024) KC (KN 32, KN 35)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
SZK-003W
ab € 7,58*
Zubehör
Patlite
SZP-004W
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.