Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkrementaler Drehgeber ifm electronic RV3100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102720
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     RV3100
EAN/GTIN:
     4021179286138
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
  • Inkrementaler Drehgeber
  • Vollwelle Ø 10 mm
  • Klemmflansch
  • Magnetisches Abtastsystem
  • Auflösung: 1...10.000 (Werkseinstellung 1024)
  • Ausgangsfunktion: HTL/TTL 50 mA
  • IO-Link 1.1
  • Programmiermöglichkeiten: Auflösung/Drehrichtung/HTL/TTL
  • Schutzart: IP65/IP66/IP67 (hehäuseseitig)
  • IP64 (wellenseitig)
  • M12-Steckverbindung (5-polig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Vollwellendrehgeber
Abtastsystem:
Magnetisches Abtastsystem (Inkremental)
Programmiermöglichkeiten:
Auflösung, Drehrichtung, Pegel (HTL/TTL)
Schnittstellen:
IO-Link
Auflösung:
1...10000 (Werkseinstellung 1024)
Betriebsspannung min.:
4,75 V DC
Betriebsspannung max.:
30 V DC
Ausgangsfunktion:
HTL;TTL 50 mA
Drehzahl mechanisch max.:
12000 1/min
Welle:
Vollwelle 10 mm (Klemmflansch)
Anschluss:
Stecker M12 (5-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521); Stecker: Edelstahl SS316 (1.4401); Displayfenster: PEI
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
Gehäuse IP65/IP66/IP67, wellenseitig IP64
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Silberstahl, Silberstahl Stäbe, Vollwelle, Wellen, drehgeber inkremental htl, drehgeber inkremental, inkrementalgeber ifm, Inkremental, Drehgeber, ifm electronic
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,14*
€ 184,54*
Frei Haus
ab € 166,32*
€ 186,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,57*
€ 187,27*
Frei Haus
ab € 173,35*
€ 193,73*
Lager 1454
24
Frei Haus
ab € 172,57*
€ 193,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,80*
€ 230,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,26*
€ 229,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,08*
€ 223,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,97*
€ 218,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,57*
€ 205,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,61*
Zubehör
ifm electronic
E60041
ab € 2,04*
Zubehör
ifm electronic
E60035
ab € 56,41*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 315,62*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 55,61*
Zubehör
ifm electronic
E60110
ab € 60,69*
Zubehör
ifm electronic
E60076
ab € 60,82*
Zubehör
ifm electronic
E60067
ab € 46,76*
Zubehör
ifm electronic
E12432
ab € 17,49*
Zubehör
ifm electronic
E12404
ab € 53,24*
Zubehör
ifm electronic
EVC546
ab € 23,92*
Zubehör
ifm electronic
EVC544
ab € 14,33*
Zubehör
ifm electronic
EVC545
ab € 17,86*
Zubehör
ifm electronic
E12403
ab € 37,23*
Zubehör
ifm electronic
EVC547
ab € 14,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.